曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-40~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-40~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14809803CDM2B20F-4040ラバークッション50~750
6,220
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809812CDM2B20F-40-C73L40ラバークッション50~750
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809821CDM2B20F-40A-C7340エアクッション50~1000
12,760
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809837CDM2B20F-400400ラバークッション50~750
10,070
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809846CDM2B20F-400A-C73400エアクッション50~1000
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809855CDM2B20F-400A-H7B400エアクッション50~1000
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809864CDM2B20F-400A-H7NW400エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809873CDM2B20F-400A-M9BW400エアクッション50~1000
18,480
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809882CDM2B20F-400A-M9NW400エアクッション50~1000
18,480
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809891CDM2B20F-400AJ400エアクッション50~1000
19,690
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809907CDM2B20F-400AJ-C73CL400エアクッション50~1000
26,510
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809916CDM2B20F-400AJ-C73L400エアクッション50~1000
25,190
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする