曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全115種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
115種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14809925CDM2B20F-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,220
5,698
6,268(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809934CDM2B20F-50-A33A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809943CDM2B20F-50-A34A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809952CDM2B20F-50-A44A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809961CDM2B20F-50-B5450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809977CDM2B20F-50-B59W50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809986CDM2B20F-50-C7350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,060
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809995CDM2B20F-50-C73C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810004CDM2B20F-50-C73CL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,040
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810013CDM2B20F-50-C73CLS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,460
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810022CDM2B20F-50-C73L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810031CDM2B20F-50-C73LS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,800
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810047CDM2B20F-50-C7650複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,060
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810056CDM2B20F-50-G39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810065CDM2B20F-50-H7A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,370
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810074CDM2B20F-50-H7A1L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810083CDM2B20F-50-H7A1Z50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810092CDM2B20F-50-H7A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,370
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810101CDM2B20F-50-H7B50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,260
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810117CDM2B20F-50-H7BL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810126CDM2B20F-50-H7BW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810135CDM2B20F-50-H7BWL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810144CDM2B20F-50-H7C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810153CDM2B20F-50-H7NF50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810162CDM2B20F-50-H7NW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810171CDM2B20F-50-H7PW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810187CDM2B20F-50-K39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810196CDM2B20F-50-M9NWZ50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810205CDM2B20F-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810214CDM2B20F-50A-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810223CDM2B20F-50A-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810232CDM2B20F-50A-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810241CDM2B20F-50A-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810257CDM2B20F-50A-C8050複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810266CDM2B20F-50A-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810275CDM2B20F-50A-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810284CDM2B20F-50A-H7B50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810293CDM2B20F-50A-H7BAL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810302CDM2B20F-50A-H7BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810311CDM2B20F-50A-H7C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810327CDM2B20F-50A-H7NF50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810336CDM2B20F-50A-H7NW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810345CDM2B20F-50A-H7PW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810354CDM2B20F-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810363CDM2B20F-50AJ-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810372CDM2B20F-50AJ-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810381CDM2B20F-50AJ-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810397CDM2B20F-50AJ-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810406CDM2B20F-50AJ-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14810415CDM2B20F-50AJ-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする