エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-33~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-33~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全19種類を絞り込む
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14834461CDM2B25-330330ラバークッション50~750
9,410
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
14834495CDM2B25-330-C73LS330ラバークッション50~750
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14834513CDM2B25-330-H7A1L330ラバークッション50~750
17,220
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14834547CDM2B25-330-M9BWL330ラバークッション50~750
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14834574CDM2B25-330A-C76L330エアクッション50~1000
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14834601CDM2B25-330A-M9BWL330エアクッション50~1000
18,480
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14834425CDM2B25-3333ラバークッション50~750
5,550
取扱い終了
返品不可
14834434CDM2B25-33-H7BWLS33ラバークッション50~750
9,750
取扱い終了
返品不可
14834443CDM2B25-33A33エアクッション50~1000
7,100
取扱い終了
返品不可
14834452CDM2B25-33A-C7333エアクッション50~1000
11,500
取扱い終了
返品不可
14834477CDM2B25-330-C73330ラバークッション50~750
12,950
取扱い終了
返品不可
14834486CDM2B25-330-C73L330ラバークッション50~750
13,550
取扱い終了
返品不可
14834504CDM2B25-330-C73Z330ラバークッション50~750
14,150
取扱い終了
返品不可
14834522CDM2B25-330-H7BL330ラバークッション50~750
15,550
取扱い終了
返品不可
14834531CDM2B25-330-H7BWL330ラバークッション50~750
17,250
取扱い終了
返品不可
14834556CDM2B25-330A330エアクッション50~1000
11,110
取扱い終了
返品不可
14834565CDM2B25-330A-C73330エアクッション50~1000
14,500
取扱い終了
返品不可
14834583CDM2B25-330A-H7BL3330エアクッション50~1000
20,750
取扱い終了
返品不可
14834592CDM2B25-330A-H7BWL330エアクッション50~1000
18,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする