曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-15~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-15~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全104種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
104種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14849956CDM2B25F-15-C73Z15複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14849965CDM2B25F-150150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
14849974CDM2B25F-150-A33A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14849983CDM2B25F-150-A34A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14849992CDM2B25F-150-A44A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850001CDM2B25F-150-B54150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850017CDM2B25F-150-B59W150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850026CDM2B25F-150-C73150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850035CDM2B25F-150-C73C150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850044CDM2B25F-150-C73Z150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850053CDM2B25F-150-C76150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850062CDM2B25F-150-G39A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850071CDM2B25F-150-H7A1150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850087CDM2B25F-150-H7A2150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850096CDM2B25F-150-H7B150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850105CDM2B25F-150-H7BL150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,510
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850114CDM2B25F-150-H7BW150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850123CDM2B25F-150-H7C150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850132CDM2B25F-150-H7NF150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850141CDM2B25F-150-H7NW150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850157CDM2B25F-150-H7PW150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850166CDM2B25F-150-K39A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850175CDM2B25F-150A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,520
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850184CDM2B25F-150A-B59W150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850193CDM2B25F-150A-C73150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850202CDM2B25F-150A-C73C150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850211CDM2B25F-150A-C73L150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850227CDM2B25F-150A-C73Z150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850236CDM2B25F-150A-C76150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850245CDM2B25F-150A-H7A1150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850254CDM2B25F-150A-H7A2150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850263CDM2B25F-150A-H7B150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850272CDM2B25F-150A-H7BL150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850281CDM2B25F-150A-H7BW150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850297CDM2B25F-150A-H7C150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850306CDM2B25F-150A-H7NF150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850315CDM2B25F-150A-H7NW150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850324CDM2B25F-150A-H7PW150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850333CDM2B25F-150A-M9BWL150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850342CDM2B25F-150AJ150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850351CDM2B25F-150AJ-B59W150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,270
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850367CDM2B25F-150AJ-C73150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850376CDM2B25F-150AJ-C73C150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850385CDM2B25F-150AJ-C76150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850394CDM2B25F-150AJ-H7A1150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850403CDM2B25F-150AJ-H7A2150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850412CDM2B25F-150AJ-H7B150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850421CDM2B25F-150AJ-H7BW150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850437CDM2B25F-150AJ-H7C150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14850446CDM2B25F-150AJ-H7NF150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,930
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする