曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全107種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
107種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14855127CDM2B25F-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855136CDM2B25F-50-A33A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855145CDM2B25F-50-A34A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855154CDM2B25F-50-A44A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855163CDM2B25F-50-B5450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855172CDM2B25F-50-B54L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855181CDM2B25F-50-B59W50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855197CDM2B25F-50-C7350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855206CDM2B25F-50-C73C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855215CDM2B25F-50-C7650複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855224CDM2B25F-50-G39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855233CDM2B25F-50-H7A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855242CDM2B25F-50-H7A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855251CDM2B25F-50-H7B50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855267CDM2B25F-50-H7BW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855276CDM2B25F-50-H7BZ50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855285CDM2B25F-50-H7BZS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855294CDM2B25F-50-H7C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855303CDM2B25F-50-H7NF50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855312CDM2B25F-50-H7NW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855321CDM2B25F-50-H7PW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855337CDM2B25F-50-K39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855346CDM2B25F-50-M9BWZ50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855355CDM2B25F-50-M9BWZS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,560
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855364CDM2B25F-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,420
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855373CDM2B25F-50A-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855382CDM2B25F-50A-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,260
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855391CDM2B25F-50A-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855407CDM2B25F-50A-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,260
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855416CDM2B25F-50A-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855425CDM2B25F-50A-H7A1L50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855434CDM2B25F-50A-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855443CDM2B25F-50A-H7B50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855452CDM2B25F-50A-H7BL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855461CDM2B25F-50A-H7BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855477CDM2B25F-50A-H7C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855486CDM2B25F-50A-H7NF50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855495CDM2B25F-50A-H7NW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855504CDM2B25F-50A-H7PW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855513CDM2B25F-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855522CDM2B25F-50AJ-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,070
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855531CDM2B25F-50AJ-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855547CDM2B25F-50AJ-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855556CDM2B25F-50AJ-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855565CDM2B25F-50AJ-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855574CDM2B25F-50AJ-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855583CDM2B25F-50AJ-H7B50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855592CDM2B25F-50AJ-H7BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855601CDM2B25F-50AJ-H7C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14855617CDM2B25F-50AJ-H7NF50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする