曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-45~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-45~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-45~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-45~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-45~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-45~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-45~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-45~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-45~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
全83種類を絞り込む
ストローク(mm)
83種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14888632CDM2B32-45032450複動片ロッド
10,730
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888657CDM2B32-450-A34A332450複動片ロッド
27,720
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888754CDM2B32-450-B59W32450複動片ロッド
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888693CDM2B32-450-B53332450複動片ロッド
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888806CDM2B32-450-C73L332450複動片ロッド
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888797CDM2B32-450-C73LS32450複動片ロッド
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888842CDM2B32-450-H7A1L32450複動片ロッド
18,540
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888921CDM2B32-450-H7B332450複動片ロッド
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888885CDM2B32-450-H7BAZ32450複動片ロッド
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888955CDM2B32-450-M9NWL332450複動片ロッド
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889052CDM2B32-450A-C8032450複動片ロッド
17,380
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889077CDM2B32-450A-H7A1L32450複動片ロッド
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889086CDM2B32-450A-H7B32450複動片ロッド
19,800
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889156CDM2B32-450A-H7B332450複動片ロッド
23,490
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889183CDM2B32-450A-M9BWLS32450複動片ロッド
16,280
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889192CDM2B32-450AJ32450複動片ロッド
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889201CDM2B32-450J32450複動片ロッド
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889217CDM2B32-450J-H7B32450複動片ロッド
26,240
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889226CDM2B32-455A32455複動片ロッド
13,040
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888501CDM2B32-45-C73C3245複動片ロッド
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14888404CDM2B32-453245複動片ロッド
5,750
取扱い終了
返品不可
14888447CDM2B32-45+25-C80-XC10---
17,850
取扱い終了
返品不可
14888456CDM2B32-45+75-XC10---
14,450
取扱い終了
返品不可
14888413CDM2B32-45+110-C73L3-XC1132-複動片ロッド
21,900
取扱い終了
返品不可
14888422CDM2B32-45+110-H7BL-XC1132-複動片ロッド
21,250
取扱い終了
返品不可
14888431CDM2B32-45+110-XC11---
14,550
取扱い終了
返品不可
14888465CDM2B32-45-B53S3245複動片ロッド
9,150
取扱い終了
返品不可
14888474CDM2B32-45-B543245複動片ロッド
12,850
取扱い終了
返品不可
14888483CDM2B32-45-B54L3245複動片ロッド
13,450
取扱い終了
返品不可
14888492CDM2B32-45-C733245複動片ロッド
10,150
取扱い終了
返品不可
14888517CDM2B32-45-C73L3245複動片ロッド
10,750
取扱い終了
返品不可
14888526CDM2B32-45-C803245複動片ロッド
9,950
取扱い終了
返品不可
14888535CDM2B32-45-H7A143245複動片ロッド
20,960
取扱い終了
返品不可
14888544CDM2B32-45-H7B3245複動片ロッド
12,150
取扱い終了
返品不可
14888553CDM2B32-45-H7BL3245複動片ロッド
12,750
取扱い終了
返品不可
14888562CDM2B32-45-H7BWL3245複動片ロッド
14,450
取扱い終了
返品不可
14888571CDM2B32-45-M9BW3245複動片ロッド
11,850
取扱い終了
返品不可
14888587CDM2B32-45A3245複動片ロッド
7,600
取扱い終了
返品不可
14888596CDM2B32-45A-C733245複動片ロッド
12,000
取扱い終了
返品不可
14888605CDM2B32-45A-C73L3245複動片ロッド
12,600
取扱い終了
返品不可
14888614CDM2B32-45A-H7A13245複動片ロッド
14,100
取扱い終了
返品不可
14888623CDM2B32-45S3245単動押出し
6,450
取扱い終了
返品不可
14888641CDM2B32-450-A34A32450複動片ロッド
19,950
取扱い終了
返品不可
14888666CDM2B32-450-A93L32450複動片ロッド
13,950
取扱い終了
返品不可
14888675CDM2B32-450-B5332450複動片ロッド
16,850
取扱い終了
返品不可
14888684CDM2B32-450-B53L32450複動片ロッド
17,450
取扱い終了
返品不可
14888702CDM2B32-450-B5432450複動片ロッド
16,850
取扱い終了
返品不可
14888711CDM2B32-450-B54L32450複動片ロッド
17,450
取扱い終了
返品不可
14888727CDM2B32-450-B54S32450複動片ロッド
13,150
取扱い終了
返品不可
14888736CDM2B32-450-B54Z32450複動片ロッド
18,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14888501CDM2B32-45-C73C34610765CDM2B32-45Z-C73CCDM2B32-45-C73C CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-45Z) SMC 34610765CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-45Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする