曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-52~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-52~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-52~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-52~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-52~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-52~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14893785CDM2B32-520520ラバークッション50~750
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14893837CDM2B32-520-M9BWL520ラバークッション50~750
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14893846CDM2B32-520A520エアクッション50~1000
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14893873CDM2B32-525525ラバークッション50~750
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14893916CDM2B32-525A-B53L525エアクッション50~1000
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14893767CDM2B32-5252ラバークッション50~750
6,000
取扱い終了
返品不可
14893776CDM2B32-52-C73L52ラバークッション50~750
11,000
取扱い終了
返品不可
14893794CDM2B32-520-C73520ラバークッション50~750
14,900
取扱い終了
返品不可
14893803CDM2B32-520-C73LS520ラバークッション50~750
12,850
取扱い終了
返品不可
14893812CDM2B32-520-H7BAL520ラバークッション50~750
20,700
取扱い終了
返品不可
14893821CDM2B32-520-H7BL520ラバークッション50~750
17,500
取扱い終了
返品不可
14893855CDM2B32-520A-C73L520エアクッション50~1000
17,350
取扱い終了
返品不可
14893864CDM2B32-520A-C73LS520エアクッション50~1000
14,700
取扱い終了
返品不可
14893882CDM2B32-525-C73525ラバークッション50~750
14,900
取扱い終了
返品不可
14893891CDM2B32-525-C73S525ラバークッション50~750
12,550
取扱い終了
返品不可
14893907CDM2B32-525-C73Z525ラバークッション50~750
16,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする