曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-54~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-54~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-54~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全6種類を絞り込む
クッション
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14893986CDM2B32-540540ラバークッション50~750
11,830
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
14893995CDM2B32-540A540エアクッション50~1000
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14893977CDM2B32-54-B5454ラバークッション50~750
13,100
取扱い終了
返品不可
14894004CDM2B32-540A-C73L540エアクッション50~1000
17,600
取扱い終了
返品不可
14894013CDM2B32-540A-C73Z540エアクッション50~1000
18,200
取扱い終了
返品不可
14894022CDM2B32-545-H7B545ラバークッション50~750
17,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする