曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-78~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-78~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-78~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-78~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-78~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14900365CDM2B32-780780ラバークッション50~750
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14900383CDM2B32-780A780エアクッション50~1000
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14900392CDM2B32-781781ラバークッション50~750
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14900401CDM2B32-785785ラバークッション50~750
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14900331CDM2B32-7878ラバークッション50~750
6,250
取扱い終了
返品不可
14900347CDM2B32-78A78エアクッション50~1000
8,100
取扱い終了
返品不可
14900356CDM2B32-78A-C7378エアクッション50~1000
12,500
取扱い終了
返品不可
14900374CDM2B32-780-C73L780ラバークッション50~750
18,250
取扱い終了
返品不可
11606184CDM2B32-78AZ-A9378エアクッション50~1000
12,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする