曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-8~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-8~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
全117種類を絞り込む
ストローク(mm)
117種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14900891CDM2B32-80032800複動片ロッド
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14900986CDM2B32-800-M9BW32800複動片ロッド
21,290
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14900995CDM2B32-800A32800複動片ロッド
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14901004CDM2B32-800A-A93L32800複動片ロッド
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14901065CDM2B32-800A-H7B32800複動片ロッド
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14901135CDM2B32-820-C73L32820複動片ロッド
20,350
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14901153CDM2B32-825A-C73Z32825複動片ロッド
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14901171CDM2B32-84032840複動片ロッド
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14901442CDM2B32-85032850複動片ロッド
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14901476CDM2B32-850-H7BAL32850複動片ロッド
26,350
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14901485CDM2B32-850-H7BW32850複動片ロッド
24,040
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14901494CDM2B32-850A32850複動片ロッド
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14901521CDM2B32-850A-C8032850複動片ロッド
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14901537CDM2B32-850A-H7C32850複動片ロッド
25,520
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14901546CDM2B32-86032860複動片ロッド
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14901555CDM2B32-860A-C73L32860複動片ロッド
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14901564CDM2B32-87032870複動片ロッド
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14901582CDM2B32-880-C73L32880複動片ロッド
21,180
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14900532CDM2B32-80-B543280複動片ロッド
13,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14900611CDM2B32-80-C73Z3280複動片ロッド
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14900654CDM2B32-80-H7BAL3280複動片ロッド
16,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14900767CDM2B32-80A-C73Z3280複動片ロッド
13,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14901223CDM2B32-85-B543285複動片ロッド
13,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14901266CDM2B32-85-C73S3285複動片ロッド
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14901363CDM2B32-85A-C73L3285複動片ロッド
13,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14900453CDM2B32-8328複動片ロッド
5,500
取扱い終了
返品不可
14900462CDM2B32-803280複動片ロッド
6,250
取扱い終了
返品不可
14900487CDM2B32-80+5-XC10---
14,450
取扱い終了
返品不可
14900496CDM2B32-80+70-C733-XC11---
21,250
取扱い終了
返品不可
14900505CDM2B32-80+70-XC11---
14,800
取扱い終了
返品不可
14900514CDM2B32-80+80-XC11---
15,050
取扱い終了
返品不可
14900471CDM2B32-80+120-M9BW3-XC1132-複動片ロッド
24,300
取扱い終了
返品不可
14900523CDM2B32-80-B53L3280複動片ロッド
13,950
取扱い終了
返品不可
14900541CDM2B32-80-B54L3280複動片ロッド
13,950
取扱い終了
返品不可
14900557CDM2B32-80-B54Z3280複動片ロッド
14,650
取扱い終了
返品不可
14900566CDM2B32-80-C733280複動片ロッド
10,650
取扱い終了
返品不可
14900575CDM2B32-80-C73L3280複動片ロッド
11,250
取扱い終了
返品不可
14900593CDM2B32-80-C73L33280複動片ロッド
13,900
取扱い終了
返品不可
14900584CDM2B32-80-C73LS3280複動片ロッド
8,600
取扱い終了
返品不可
14900602CDM2B32-80-C73S3280複動片ロッド
8,300
取扱い終了
返品不可
14900627CDM2B32-80-C7333280複動片ロッド
13,000
取扱い終了
返品不可
14900636CDM2B32-80-H7A13280複動片ロッド
12,750
取扱い終了
返品不可
14900645CDM2B32-80-H7B3280複動片ロッド
12,650
取扱い終了
返品不可
14900663CDM2B32-80-H7BALS3280複動片ロッド
11,200
取扱い終了
返品不可
14900672CDM2B32-80-H7BL3280複動片ロッド
13,250
取扱い終了
返品不可
14900681CDM2B32-80-H7BW3280複動片ロッド
14,350
取扱い終了
返品不可
14900697CDM2B32-80-H7BWL3280複動片ロッド
14,950
取扱い終了
返品不可
14900706CDM2B32-80-H7C3280複動片ロッド
13,850
取扱い終了
返品不可
14900715CDM2B32-80A3280複動片ロッド
8,100
取扱い終了
返品不可
14900724CDM2B32-80A-B533280複動片ロッド
15,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14900532CDM2B32-80-B5434623042CDM2B32-80Z-B54CDM2B32-80-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-80Z) SMC 34623042CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-80Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14900611CDM2B32-80-C73Z34622997CDM2B32-80Z-A93ZCDM2B32-80-C73Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-80Z) SMC 34622997CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-80Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14900654CDM2B32-80-H7BAL34623067CDM2B32-80Z-M9BALCDM2B32-80-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-80Z) SMC 34623067CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-80Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14900767CDM2B32-80A-C73Z34622823CDM2B32-80AZ-A93ZCDM2B32-80A-C73Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-80AZ) SMC 34622823CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-80AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14901223CDM2B32-85-B5434623584CDM2B32-85Z-B54CDM2B32-85-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-85Z) SMC 34623584CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-85Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14901266CDM2B32-85-C73S34623505CDM2B32-85Z-A93SCDM2B32-85-C73S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-85Z) SMC 34623505CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-85Z)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14901363CDM2B32-85A-C73L34623462CDM2B32-85AZ-A93LCDM2B32-85A-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-85AZ) SMC 34623462CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-85AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする