曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全121種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
121種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14904854CDM2B32F-15A-B5315複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14904863CDM2B32F-15S15単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
7,370
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
14904872CDM2B32F-150150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,030
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
14904881CDM2B32F-150-A33A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14904897CDM2B32F-150-A34A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14904906CDM2B32F-150-A44A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14904915CDM2B32F-150-B54150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14904924CDM2B32F-150-B54S150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14904933CDM2B32F-150-B59W150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14904942CDM2B32F-150-C73150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14904951CDM2B32F-150-C73C150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14904967CDM2B32F-150-C73Z150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14904976CDM2B32F-150-C76150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14904985CDM2B32F-150-G39A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14904994CDM2B32F-150-H7A1150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905003CDM2B32F-150-H7A2150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905012CDM2B32F-150-H7B150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905021CDM2B32F-150-H7BW150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905037CDM2B32F-150-H7C150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905046CDM2B32F-150-H7NF150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905055CDM2B32F-150-H7NW150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905064CDM2B32F-150-H7PW150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905073CDM2B32F-150-K39A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905082CDM2B32F-150A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,070
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905091CDM2B32F-150A-A33A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905107CDM2B32F-150A-A34A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905116CDM2B32F-150A-A44A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905125CDM2B32F-150A-B54150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905134CDM2B32F-150A-B59W150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905143CDM2B32F-150A-C73150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905152CDM2B32F-150A-C73C150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905161CDM2B32F-150A-C73Z150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905177CDM2B32F-150A-C76150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905186CDM2B32F-150A-C80CN150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905195CDM2B32F-150A-G39A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905204CDM2B32F-150A-H7A1150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905213CDM2B32F-150A-H7A2150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905222CDM2B32F-150A-H7B150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905231CDM2B32F-150A-H7BL150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905247CDM2B32F-150A-H7BW150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905256CDM2B32F-150A-H7C150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905265CDM2B32F-150A-H7NF150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905274CDM2B32F-150A-H7NW150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905283CDM2B32F-150A-H7PW150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905292CDM2B32F-150A-K39A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905301CDM2B32F-150AJ150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905317CDM2B32F-150AJ-A33A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,460
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905326CDM2B32F-150AJ-A34A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,460
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905335CDM2B32F-150AJ-A44A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
29,870
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14905344CDM2B32F-150AJ-B54150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする