曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全126種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
126種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14909431CDM2B32F-3030複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909447CDM2B32F-30A-B54Z30複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14910646CDM2B32F-35S-B54L35単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909456CDM2B32F-300300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909465CDM2B32F-300-A33A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909474CDM2B32F-300-A34A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909483CDM2B32F-300-A44A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
24,310
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909492CDM2B32F-300-B54300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909501CDM2B32F-300-B54L300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909517CDM2B32F-300-B59W300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909526CDM2B32F-300-C73300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909535CDM2B32F-300-C73C300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909544CDM2B32F-300-C73L300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909553CDM2B32F-300-C76300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909562CDM2B32F-300-G39A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,320
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909571CDM2B32F-300-H7A1300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909587CDM2B32F-300-H7A2300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909596CDM2B32F-300-H7B300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909605CDM2B32F-300-H7BW300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909614CDM2B32F-300-H7C300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909623CDM2B32F-300-H7NF300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909632CDM2B32F-300-H7NW300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909641CDM2B32F-300-H7PW300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909657CDM2B32F-300-K39A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,210
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909666CDM2B32F-300A300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909675CDM2B32F-300A-A33A300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909684CDM2B32F-300A-A34A300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909693CDM2B32F-300A-A44A300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909702CDM2B32F-300A-B54300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909711CDM2B32F-300A-B59W300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909727CDM2B32F-300A-C73300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909736CDM2B32F-300A-C73C300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909745CDM2B32F-300A-C76300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909754CDM2B32F-300A-G39A300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909763CDM2B32F-300A-H7A1300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909772CDM2B32F-300A-H7A2300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909781CDM2B32F-300A-H7B300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909797CDM2B32F-300A-H7BW300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909806CDM2B32F-300A-H7C300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909815CDM2B32F-300A-H7NF300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909824CDM2B32F-300A-H7NW300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909833CDM2B32F-300A-H7PW300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909842CDM2B32F-300A-K39A300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909851CDM2B32F-300AJ300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909867CDM2B32F-300AJ-A33A300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
29,760
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909876CDM2B32F-300AJ-A34A300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
29,760
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909885CDM2B32F-300AJ-A44A300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
33,170
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909894CDM2B32F-300AJ-B54300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909903CDM2B32F-300AJ-B59W300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,120
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14909912CDM2B32F-300AJ-C73300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする