エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全54種類を絞り込む
ストローク(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14913656CDM2B32P-2525
7,370
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913665CDM2B32P-25-C7325
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913674CDM2B32P-25-H7BAL25
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913683CDM2B32P-25-H7BL25
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913735CDM2B32P-30-C73S30
9,900
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913805CDM2B32P-4040
7,650
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913866CDM2B32P-5050
7,650
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913875CDM2B32P-50-B5350
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913884CDM2B32P-50-C73L50
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913893CDM2B32P-50-H7B50
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913902CDM2B32P-60-C7360
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913911CDM2B32P-7575
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913927CDM2B32P-75-C7375
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913936CDM2B32P-75-C73L75
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913945CDM2B32P-75-H7A1L75
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913954CDM2B32P-75-H7BALS75
13,370
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913963CDM2B32P-8080
8,200
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913972CDM2B32P-8282
8,200
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913981CDM2B32P-82-H7BALS82
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913997CDM2B32P-9090
8,200
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913464CDM2B32P-100100
8,200
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913473CDM2B32P-100-B54100
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913482CDM2B32P-100-C73100
13,040
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913491CDM2B32P-100-C73L100
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913507CDM2B32P-100-H7B100
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913516CDM2B32P-125125
8,470
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913525CDM2B32P-125-C73125
13,310
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913534CDM2B32P-125-H7B125
15,510
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913543CDM2B32P-125-H7BL125
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913552CDM2B32P-125-M9BW125
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913561CDM2B32P-150150
8,750
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913577CDM2B32P-150-C73150
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913586CDM2B32P-150-H7A1L150
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913595CDM2B32P-175-H7BLS175
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913604CDM2B32P-175-M9BWLS175
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913613CDM2B32P-200-C73200
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913622CDM2B32P-200-C73L200
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913631CDM2B32P-220220
9,570
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913647CDM2B32P-220J-C73220
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913692CDM2B32P-250250
9,850
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913701CDM2B32P-250-C73250
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913717CDM2B32P-250-C73L250
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913726CDM2B32P-250-H7BW250
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913744CDM2B32P-300300
10,400
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913753CDM2B32P-300-H7A1L300
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913762CDM2B32P-300-H7NW300
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913771CDM2B32P-325-B54325
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913787CDM2B32P-350350
10,950
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913796CDM2B32P-375-H7BW375
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14913814CDM2B32P-400400
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする