エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
全235種類を絞り込む
ストローク(mm)
235種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14934771CDM2B40-4404複動片ロッド
9,240
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935417CDM2B40-400-C73340400複動片ロッド
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935444CDM2B40-400-H7A1S40400複動片ロッド
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935523CDM2B40-400-H7C40400複動片ロッド
23,380
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935557CDM2B40-400-M9BWL40400複動片ロッド
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935584CDM2B40-400A-B5340400複動片ロッド
24,480
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935593CDM2B40-400A-B53L40400複動片ロッド
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935602CDM2B40-400A-B5440400複動片ロッド
24,480
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935627CDM2B40-400A-B59W40400複動片ロッド
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935645CDM2B40-400A-C73C40400複動片ロッド
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935681CDM2B40-400A-C73340400複動片ロッド
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935733CDM2B40-400A-H7B40400複動片ロッド
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935785CDM2B40-400A-H7NW40400複動片ロッド
25,580
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935864CDM2B40-400AJ-C7340400複動片ロッド
29,430
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935873CDM2B40-400AJ-C73S40400複動片ロッド
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935882CDM2B40-400J40400複動片ロッド
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935891CDM2B40-40140401複動片ロッド
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935907CDM2B40-40540405複動片ロッド
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935916CDM2B40-41040410複動片ロッド
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935934CDM2B40-410A40410複動片ロッド
17,050
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935952CDM2B40-415-C73340415複動片ロッド
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14935961CDM2B40-42040420複動片ロッド
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936004CDM2B40-420-M9BWL40420複動片ロッド
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936013CDM2B40-420A40420複動片ロッド
17,050
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936022CDM2B40-42540425複動片ロッド
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936056CDM2B40-425A-B5340425複動片ロッド
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936065CDM2B40-425AJ40425複動片ロッド
25,250
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936074CDM2B40-425AJ-C7340425複動片ロッド
30,090
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936101CDM2B40-425AJ-M9BW40425複動片ロッド
31,960
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936117CDM2B40-43040430複動片ロッド
15,790
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936126CDM2B40-430-B5440430複動片ロッド
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936135CDM2B40-430A40430複動片ロッド
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936153CDM2B40-44040440複動片ロッド
15,790
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936171CDM2B40-440-H7BWL40440複動片ロッド
25,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936187CDM2B40-440-H7BWLS40440複動片ロッド
20,410
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936196CDM2B40-440A40440複動片ロッド
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936381CDM2B40-450-A44A40450複動片ロッド
30,420
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936406CDM2B40-450-B53L40450複動片ロッド
24,260
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936433CDM2B40-450-B59WLS40450複動片ロッド
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936485CDM2B40-450-H7BAL40450複動片ロッド
27,010
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936503CDM2B40-450-H7BW40450複動片ロッド
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936521CDM2B40-450-H7C40450複動片ロッド
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936537CDM2B40-450-M9BWL40450複動片ロッド
23,160
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936546CDM2B40-450A40450複動片ロッド
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936607CDM2B40-450A-B54L340450複動片ロッド
30,310
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936634CDM2B40-450A-C73CL40450複動片ロッド
24,260
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936695CDM2B40-450A-H7BWL40450複動片ロッド
27,010
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936704CDM2B40-450AJ40450複動片ロッド
25,910
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936713CDM2B40-450AJ-C73S40450複動片ロッド
28,160
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14936722CDM2B40-450J40450複動片ロッド
24,260
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする