エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-8~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-8~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
全76種類を絞り込む
ストローク(mm)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14944921CDM2B40-80040800複動片ロッド
21,180
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14944973CDM2B40-800-H7BW40800複動片ロッド
30,090
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14944982CDM2B40-800-H7BZ40800複動片ロッド
29,540
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14945034CDM2B40-800A-M9BW40800複動片ロッド
29,540
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14945043CDM2B40-81040810複動片ロッド
21,560
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14945077CDM2B40-830A40830複動片ロッド
23,600
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14945113CDM2B40-830A-M9BW40830複動片ロッド
30,310
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14945262CDM2B40-85040850複動片ロッド
21,950
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14945305CDM2B40-850A40850複動片ロッド
23,600
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14945332CDM2B40-850A-C7340850複動片ロッド
28,440
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14945341CDM2B40-850A-C73L40850複動片ロッド
29,100
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14945366CDM2B40-86040860複動片ロッド
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14944711CDM2B40-80-B544080複動片ロッド
16,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14944772CDM2B40-80-C73S4080複動片ロッド
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14944824CDM2B40-80A-B544080複動片ロッド
18,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14944912CDM2B40-80K4080複動片ロッド
15,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
14945253CDM2B40-85J4085複動片ロッド
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14945375CDM2B40-874087複動片ロッド
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14944675CDM2B40-804080複動片ロッド
9,450
取扱い終了
返品不可
14944684CDM2B40-80+50-XC1140-複動片ロッド
21,400
取扱い終了
返品不可
14944693CDM2B40-80+90-H7BAL4-XC10---
42,400
取扱い終了
返品不可
14944702CDM2B40-80-B534080複動片ロッド
16,550
取扱い終了
返品不可
14944727CDM2B40-80-B54LS4080複動片ロッド
13,150
取扱い終了
返品不可
14944736CDM2B40-80-B5434080複動片ロッド
20,250
取扱い終了
返品不可
14944745CDM2B40-80-C734080複動片ロッド
13,850
取扱い終了
返品不可
14944754CDM2B40-80-C73L4080複動片ロッド
14,450
取扱い終了
返品不可
14944763CDM2B40-80-C73LS4080複動片ロッド
11,800
取扱い終了
返品不可
14944781CDM2B40-80-H7BL4080複動片ロッド
16,450
取扱い終了
返品不可
14944797CDM2B40-80-H7BL44080複動片ロッド
23,750
取扱い終了
返品不可
14944806CDM2B40-80-M9BS4080複動片ロッド
12,100
取扱い終了
返品不可
14944815CDM2B40-80A4080複動片ロッド
10,950
取扱い終了
返品不可
14944833CDM2B40-80A-C734080複動片ロッド
15,350
取扱い終了
返品不可
14944842CDM2B40-80A-C73L4080複動片ロッド
15,950
取扱い終了
返品不可
14944851CDM2B40-80A-C7334080複動片ロッド
17,700
取扱い終了
返品不可
14944867CDM2B40-80A-H7A1L-XC94080複動片ロッド
18,700
取扱い終了
返品不可
14944876CDM2B40-80A-H7B34080複動片ロッド
20,700
取扱い終了
返品不可
14944885CDM2B40-80A-M9NWL-XC94080複動片ロッド
18,300
取扱い終了
返品不可
14944894CDM2B40-80J4080複動片ロッド
13,650
取扱い終了
返品不可
14944903CDM2B40-80J-A34AS4080複動片ロッド
18,600
取扱い終了
返品不可
14945122CDM2B40-84-C73L4084複動片ロッド
14,450
取扱い終了
返品不可
14945131CDM2B40-854085複動片ロッド
9,450
取扱い終了
返品不可
14945147CDM2B40-85-B54L4085複動片ロッド
17,150
取扱い終了
返品不可
14945156CDM2B40-85-H7B4085複動片ロッド
15,850
取扱い終了
返品不可
14945165CDM2B40-85-H7NW4085複動片ロッド
17,550
取扱い終了
返品不可
14945174CDM2B40-85A4085複動片ロッド
10,950
取扱い終了
返品不可
14945183CDM2B40-85A-B544085複動片ロッド
18,050
取扱い終了
返品不可
14945192CDM2B40-85A-C734085複動片ロッド
15,350
取扱い終了
返品不可
14945201CDM2B40-85A-C73L4085複動片ロッド
15,950
取扱い終了
返品不可
14945217CDM2B40-85A-H7A14085複動片ロッド
17,450
取扱い終了
返品不可
14945226CDM2B40-85A-H7A1L34085複動片ロッド
21,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14944711CDM2B40-80-B5434651304CDM2B40-80Z-B54CDM2B40-80-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-80Z) SMC 34651304CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-80Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14944772CDM2B40-80-C73S34651216CDM2B40-80Z-A93SCDM2B40-80-C73S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-80Z) SMC 34651216CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-80Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14944824CDM2B40-80A-B5434651146CDM2B40-80AZ-B54CDM2B40-80A-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-80AZ) SMC 34651146CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-80AZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14944912CDM2B40-80K49285093CDM2B40-80KZCDM2B40-80K 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B SMC 49285093標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14945253CDM2B40-85J49284935CDM2B40-85JZCDM2B40-85J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B SMC 49284935標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14945375CDM2B40-8749284138CDM2B40-87ZCDM2B40-87 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B SMC 49284138標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BSMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする