曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-100~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-100~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全118種類を絞り込む
クッション
118種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14945917CDM2B40F-100ラバークッション50~750
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14945926CDM2B40F-100-A33Aラバークッション50~750
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14945935CDM2B40F-100-A34Aラバークッション50~750
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14945944CDM2B40F-100-A34ASラバークッション50~750
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14945953CDM2B40F-100-A44Aラバークッション50~750
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14945962CDM2B40F-100-B54ラバークッション50~750
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14945971CDM2B40F-100-B59Wラバークッション50~750
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14945987CDM2B40F-100-C73ラバークッション50~750
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14945996CDM2B40F-100-C73Cラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946005CDM2B40F-100-C73Zラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946014CDM2B40F-100-C76ラバークッション50~750
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946023CDM2B40F-100-G39Aラバークッション50~750
24,750
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946032CDM2B40F-100-H7A1ラバークッション50~750
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946041CDM2B40F-100-H7A2ラバークッション50~750
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946057CDM2B40F-100-H7Bラバークッション50~750
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946066CDM2B40F-100-H7BWラバークッション50~750
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946075CDM2B40F-100-H7Cラバークッション50~750
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946084CDM2B40F-100-H7NFラバークッション50~750
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946093CDM2B40F-100-H7NWラバークッション50~750
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946102CDM2B40F-100-H7PWラバークッション50~750
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946111CDM2B40F-100-K39Aラバークッション50~750
24,640
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946127CDM2B40F-100-M9BWラバークッション50~750
17,820
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946136CDM2B40F-100Aエアクッション50~1000
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946145CDM2B40F-100A-A33Aエアクッション50~1000
23,980
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946154CDM2B40F-100A-A34Aエアクッション50~1000
23,980
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946163CDM2B40F-100A-A44Aエアクッション50~1000
27,390
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946172CDM2B40F-100A-B54エアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946181CDM2B40F-100A-B59Wエアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946197CDM2B40F-100A-C73エアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946206CDM2B40F-100A-C73Cエアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946215CDM2B40F-100A-C76エアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946224CDM2B40F-100A-G39Aエアクッション50~1000
26,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946233CDM2B40F-100A-H7A1エアクッション50~1000
19,910
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946242CDM2B40F-100A-H7A2エアクッション50~1000
19,910
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946251CDM2B40F-100A-H7Bエアクッション50~1000
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946267CDM2B40F-100A-H7BLエアクッション50~1000
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946276CDM2B40F-100A-H7BWエアクッション50~1000
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946285CDM2B40F-100A-H7Cエアクッション50~1000
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946294CDM2B40F-100A-H7NFエアクッション50~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946303CDM2B40F-100A-H7NWエアクッション50~1000
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946312CDM2B40F-100A-H7PWエアクッション50~1000
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946321CDM2B40F-100A-K39Aエアクッション50~1000
26,290
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946337CDM2B40F-100AJエアクッション50~1000
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946346CDM2B40F-100AJ-A33Aエアクッション50~1000
28,600
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946355CDM2B40F-100AJ-A34Aエアクッション50~1000
28,600
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946364CDM2B40F-100AJ-A44Aエアクッション50~1000
32,010
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946373CDM2B40F-100AJ-B54エアクッション50~1000
25,190
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946382CDM2B40F-100AJ-B59Wエアクッション50~1000
25,960
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946391CDM2B40F-100AJ-C73エアクッション50~1000
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14946407CDM2B40F-100AJ-C73Cエアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする