エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14953915CDM2B40F-400400ラバークッション50~750
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14953924CDM2B40F-400-C73400ラバークッション50~750
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14953933CDM2B40F-400A-C80L400エアクッション50~1000
22,660
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14953942CDM2B40F-450450ラバークッション50~750
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする