曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20F-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20F-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカット基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14678413CDM2BZ20F-30-C7330ラバークッション50~750
11,060
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678422CDM2BZ20F-30-H7BL30ラバークッション50~750
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678431CDM2BZ20F-30-M9BWL30ラバークッション50~750
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678447CDM2BZ20F-300300ラバークッション50~750
8,970
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678456CDM2BZ20F-300-A33A300ラバークッション50~750
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678465CDM2BZ20F-300-A34A300ラバークッション50~750
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678474CDM2BZ20F-300-A44A300ラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678483CDM2BZ20F-300-B54300ラバークッション50~750
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678492CDM2BZ20F-300-B59W300ラバークッション50~750
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678501CDM2BZ20F-300-C73300ラバークッション50~750
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678517CDM2BZ20F-300-C73C300ラバークッション50~750
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678526CDM2BZ20F-300-C76300ラバークッション50~750
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678535CDM2BZ20F-300-G39A300ラバークッション50~750
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678544CDM2BZ20F-300-H7A1300ラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678553CDM2BZ20F-300-H7A2300ラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678562CDM2BZ20F-300-H7B300ラバークッション50~750
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678571CDM2BZ20F-300-H7BW300ラバークッション50~750
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678587CDM2BZ20F-300-H7C300ラバークッション50~750
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678596CDM2BZ20F-300-H7NF300ラバークッション50~750
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678605CDM2BZ20F-300-H7NW300ラバークッション50~750
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678614CDM2BZ20F-300-H7PW300ラバークッション50~750
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678623CDM2BZ20F-300-K39A300ラバークッション50~750
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678632CDM2BZ20F-300A300エアクッション50~1000
10,670
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678641CDM2BZ20F-300A-B59W300エアクッション50~1000
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678657CDM2BZ20F-300A-C73300エアクッション50~1000
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678666CDM2BZ20F-300A-C73C300エアクッション50~1000
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678675CDM2BZ20F-300A-C76300エアクッション50~1000
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678684CDM2BZ20F-300A-H7A1300エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678693CDM2BZ20F-300A-H7A2300エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678702CDM2BZ20F-300A-H7B300エアクッション50~1000
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678711CDM2BZ20F-300A-H7BW300エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678727CDM2BZ20F-300A-H7C300エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678736CDM2BZ20F-300A-H7NF300エアクッション50~1000
19,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678745CDM2BZ20F-300A-H7NW300エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678754CDM2BZ20F-300A-H7PW300エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678763CDM2BZ20F-300AJ300エアクッション50~1000
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678772CDM2BZ20F-300AJ-B59W300エアクッション50~1000
26,070
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678781CDM2BZ20F-300AJ-C73300エアクッション50~1000
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678797CDM2BZ20F-300AJ-C73C300エアクッション50~1000
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678806CDM2BZ20F-300AJ-C76300エアクッション50~1000
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678815CDM2BZ20F-300AJ-H7A1300エアクッション50~1000
24,640
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678824CDM2BZ20F-300AJ-H7A2300エアクッション50~1000
24,640
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678833CDM2BZ20F-300AJ-H7B300エアクッション50~1000
24,530
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678842CDM2BZ20F-300AJ-H7BW300エアクッション50~1000
26,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678851CDM2BZ20F-300AJ-H7C300エアクッション50~1000
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678867CDM2BZ20F-300AJ-H7NF300エアクッション50~1000
26,730
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678876CDM2BZ20F-300AJ-H7NW300エアクッション50~1000
26,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678885CDM2BZ20F-300AJ-H7PW300エアクッション50~1000
26,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678894CDM2BZ20F-300AK300エアクッション50~1000
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14678903CDM2BZ20F-300AK-B59W300エアクッション50~1000
28,330
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする