エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-30~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-30~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカット基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全98種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
98種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14703272CDM2BZ25F-3030ラバークッション50~750
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703281CDM2BZ25F-30-C73L30ラバークッション50~750
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703297CDM2BZ25F-300300ラバークッション50~750
9,460
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703306CDM2BZ25F-300-A33A300ラバークッション50~750
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703315CDM2BZ25F-300-A34A300ラバークッション50~750
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703324CDM2BZ25F-300-A44A300ラバークッション50~750
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703333CDM2BZ25F-300-B54300ラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703342CDM2BZ25F-300-B59W300ラバークッション50~750
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703351CDM2BZ25F-300-C73300ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703367CDM2BZ25F-300-C73C300ラバークッション50~750
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703376CDM2BZ25F-300-C76300ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703385CDM2BZ25F-300-G39A300ラバークッション50~750
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703394CDM2BZ25F-300-H7A1300ラバークッション50~750
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703403CDM2BZ25F-300-H7A2300ラバークッション50~750
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703412CDM2BZ25F-300-H7B300ラバークッション50~750
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703421CDM2BZ25F-300-H7BW300ラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703437CDM2BZ25F-300-H7C300ラバークッション50~750
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703446CDM2BZ25F-300-H7NF300ラバークッション50~750
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703455CDM2BZ25F-300-H7NW300ラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703464CDM2BZ25F-300-H7PW300ラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703473CDM2BZ25F-300-K39A300ラバークッション50~750
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703482CDM2BZ25F-300A300エアクッション50~1000
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703491CDM2BZ25F-300A-B59W300エアクッション50~1000
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703507CDM2BZ25F-300A-C73300エアクッション50~1000
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703516CDM2BZ25F-300A-C73C300エアクッション50~1000
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703525CDM2BZ25F-300A-C76300エアクッション50~1000
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703534CDM2BZ25F-300A-H7A1300エアクッション50~1000
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703543CDM2BZ25F-300A-H7A2300エアクッション50~1000
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703552CDM2BZ25F-300A-H7B300エアクッション50~1000
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703561CDM2BZ25F-300A-H7BW300エアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703577CDM2BZ25F-300A-H7C300エアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703586CDM2BZ25F-300A-H7NF300エアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703595CDM2BZ25F-300A-H7NW300エアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703604CDM2BZ25F-300A-H7PW300エアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703613CDM2BZ25F-300AJ300エアクッション50~1000
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703622CDM2BZ25F-300AJ-B59W300エアクッション50~1000
26,570
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703631CDM2BZ25F-300AJ-C73300エアクッション50~1000
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703647CDM2BZ25F-300AJ-C73C300エアクッション50~1000
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703656CDM2BZ25F-300AJ-C76300エアクッション50~1000
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703665CDM2BZ25F-300AJ-H7A1300エアクッション50~1000
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703674CDM2BZ25F-300AJ-H7A2300エアクッション50~1000
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703683CDM2BZ25F-300AJ-H7B300エアクッション50~1000
25,030
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703692CDM2BZ25F-300AJ-H7BW300エアクッション50~1000
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703701CDM2BZ25F-300AJ-H7C300エアクッション50~1000
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703717CDM2BZ25F-300AJ-H7NF300エアクッション50~1000
27,230
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703726CDM2BZ25F-300AJ-H7NW300エアクッション50~1000
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703735CDM2BZ25F-300AJ-H7PW300エアクッション50~1000
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703744CDM2BZ25F-300AK300エアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703753CDM2BZ25F-300AK-B59W300エアクッション50~1000
28,820
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14703762CDM2BZ25F-300AK-C73300エアクッション50~1000
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする