エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式ボスカット基本形使用流体空気取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全199種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
199種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14728524CDM2BZ32F-2525複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728533CDM2BZ32F-25-B5425複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728542CDM2BZ32F-25-B59W25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728551CDM2BZ32F-25-C7325複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728567CDM2BZ32F-25-C73C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728576CDM2BZ32F-25-C7625複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728585CDM2BZ32F-25-H7A125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728594CDM2BZ32F-25-H7A225複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728603CDM2BZ32F-25-H7B25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728612CDM2BZ32F-25-H7BW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728621CDM2BZ32F-25-H7C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728637CDM2BZ32F-25-H7NF25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728646CDM2BZ32F-25-H7NW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728655CDM2BZ32F-25-H7PW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728664CDM2BZ32F-25A25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,690
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728673CDM2BZ32F-25A-B5425複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728682CDM2BZ32F-25A-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728691CDM2BZ32F-25A-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728707CDM2BZ32F-25A-C73C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728716CDM2BZ32F-25A-C7625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728725CDM2BZ32F-25A-H7A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728734CDM2BZ32F-25A-H7A225複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728743CDM2BZ32F-25A-H7B25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728752CDM2BZ32F-25A-H7BW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728761CDM2BZ32F-25A-H7C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728777CDM2BZ32F-25A-H7NF25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728786CDM2BZ32F-25A-H7NW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728795CDM2BZ32F-25A-H7PW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728804CDM2BZ32F-25AJ25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728813CDM2BZ32F-25AJ-B5425複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728822CDM2BZ32F-25AJ-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,070
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728831CDM2BZ32F-25AJ-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728847CDM2BZ32F-25AJ-C73C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728856CDM2BZ32F-25AJ-C7625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728865CDM2BZ32F-25AJ-H7A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728874CDM2BZ32F-25AJ-H7A225複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728883CDM2BZ32F-25AJ-H7B25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728892CDM2BZ32F-25AJ-H7BW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728901CDM2BZ32F-25AJ-H7C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728917CDM2BZ32F-25AJ-H7NF25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728926CDM2BZ32F-25AJ-H7NW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728935CDM2BZ32F-25AJ-H7PW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728944CDM2BZ32F-25AK25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,780
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728953CDM2BZ32F-25AK-B5425複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,590
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728962CDM2BZ32F-25AK-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,360
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728971CDM2BZ32F-25AK-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,620
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728987CDM2BZ32F-25AK-C73C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,940
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14728996CDM2BZ32F-25AK-C7625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,620
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14729005CDM2BZ32F-25AK-H7A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,930
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14729014CDM2BZ32F-25AK-H7A225複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,930
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする