エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカット基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全198種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
198種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14753024CDM2BZ40F-2525ラバークッション50~750
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753033CDM2BZ40F-25-B5425ラバークッション50~750
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753042CDM2BZ40F-25-B59W25ラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753051CDM2BZ40F-25-C7325ラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753067CDM2BZ40F-25-C73C25ラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753076CDM2BZ40F-25-C7625ラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753085CDM2BZ40F-25-H7A125ラバークッション50~750
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753094CDM2BZ40F-25-H7A225ラバークッション50~750
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753103CDM2BZ40F-25-H7B25ラバークッション50~750
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753112CDM2BZ40F-25-H7BW25ラバークッション50~750
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753121CDM2BZ40F-25-H7C25ラバークッション50~750
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753137CDM2BZ40F-25-H7NF25ラバークッション50~750
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753146CDM2BZ40F-25-H7NW25ラバークッション50~750
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753155CDM2BZ40F-25-H7PW25ラバークッション50~750
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753164CDM2BZ40F-25A25エアクッション50~1000
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753173CDM2BZ40F-25A-B5425エアクッション50~1000
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753182CDM2BZ40F-25A-B59W25エアクッション50~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753191CDM2BZ40F-25A-C7325エアクッション50~1000
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753207CDM2BZ40F-25A-C73C25エアクッション50~1000
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753216CDM2BZ40F-25A-C7625エアクッション50~1000
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753225CDM2BZ40F-25A-H7A125エアクッション50~1000
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753234CDM2BZ40F-25A-H7A225エアクッション50~1000
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753243CDM2BZ40F-25A-H7B25エアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753252CDM2BZ40F-25A-H7BW25エアクッション50~1000
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753261CDM2BZ40F-25A-H7C25エアクッション50~1000
19,970
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753277CDM2BZ40F-25A-H7NF25エアクッション50~1000
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753286CDM2BZ40F-25A-H7NW25エアクッション50~1000
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753295CDM2BZ40F-25A-H7PW25エアクッション50~1000
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753304CDM2BZ40F-25AJ25エアクッション50~1000
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753313CDM2BZ40F-25AJ-B5425エアクッション50~1000
23,210
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753322CDM2BZ40F-25AJ-B59W25エアクッション50~1000
23,980
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753331CDM2BZ40F-25AJ-C7325エアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753347CDM2BZ40F-25AJ-C73C25エアクッション50~1000
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753356CDM2BZ40F-25AJ-C7625エアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753365CDM2BZ40F-25AJ-H7A125エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753374CDM2BZ40F-25AJ-H7A225エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753383CDM2BZ40F-25AJ-H7B25エアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753392CDM2BZ40F-25AJ-H7BW25エアクッション50~1000
24,310
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753401CDM2BZ40F-25AJ-H7C25エアクッション50~1000
23,760
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753417CDM2BZ40F-25AJ-H7NF25エアクッション50~1000
24,640
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753426CDM2BZ40F-25AJ-H7NW25エアクッション50~1000
24,310
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753435CDM2BZ40F-25AJ-H7PW25エアクッション50~1000
24,310
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753444CDM2BZ40F-25AK25エアクッション50~1000
16,690
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753453CDM2BZ40F-25AK-B5425エアクッション50~1000
24,500
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753462CDM2BZ40F-25AK-B59W25エアクッション50~1000
25,270
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753471CDM2BZ40F-25AK-C7325エアクッション50~1000
21,530
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753487CDM2BZ40F-25AK-C73C25エアクッション50~1000
22,850
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753496CDM2BZ40F-25AK-C7625エアクッション50~1000
21,530
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753505CDM2BZ40F-25AK-H7A125エアクッション50~1000
23,840
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14753514CDM2BZ40F-25AK-H7A225エアクッション50~1000
23,840
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする