曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
全87種類を絞り込む
ストローク(mm)
87種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14971363CDM2C20-400-C73L20400複動片ロッド
15,460
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14971372CDM2C20-400-C73320400複動片ロッド
17,380
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14971397CDM2C20-400-H7BW20400複動片ロッド
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14971406CDM2C20-400-H7BWL20400複動片ロッド
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14971415CDM2C20-400-M9BW20400複動片ロッド
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14971433CDM2C20-400A-C7320400複動片ロッド
16,500
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14971442CDM2C20-400A-C73L20400複動片ロッド
17,160
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14971451CDM2C20-400A-C73LS20400複動片ロッド
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14971467CDM2C20-400A-H7B20400複動片ロッド
18,700
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14971476CDM2C20-400A-H7BL20400複動片ロッド
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14971485CDM2C20-400A-H7BW20400複動片ロッド
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14971494CDM2C20-400A-H7BWL20400複動片ロッド
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14971512CDM2C20-41520415複動片ロッド
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
14971713CDM2C20-45020450複動片ロッド
10,510
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
14971765CDM2C20-450A-M9BWL20450複動片ロッド
19,580
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14971774CDM2C20-46020460複動片ロッド
10,780
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14970952CDM2C20-40-A34A2040複動片ロッド
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14971293CDM2C20-40AJ2040複動片ロッド
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14971625CDM2C20-45-C73S2045複動片ロッド
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14970934CDM2C20-402040複動片ロッド
5,550
取扱い終了
返品不可
14970943CDM2C20-40+40-XC11---
12,950
取扱い終了
返品不可
14970961CDM2C20-40-A44A2040複動片ロッド
18,850
取扱い終了
返品不可
14970977CDM2C20-40-B53L2040複動片ロッド
13,250
取扱い終了
返品不可
14970986CDM2C20-40-B53S2040複動片ロッド
8,950
取扱い終了
返品不可
14970995CDM2C20-40-B542040複動片ロッド
12,650
取扱い終了
返品不可
14971004CDM2C20-40-B54L2040複動片ロッド
13,250
取扱い終了
返品不可
14971013CDM2C20-40-B54LS2040複動片ロッド
9,250
取扱い終了
返品不可
14971022CDM2C20-40-C732040複動片ロッド
9,950
取扱い終了
返品不可
14971031CDM2C20-40-C73L2040複動片ロッド
10,550
取扱い終了
返品不可
14971047CDM2C20-40-C73LS2040複動片ロッド
7,900
取扱い終了
返品不可
14971056CDM2C20-40-C73S2040複動片ロッド
7,600
取扱い終了
返品不可
14971065CDM2C20-40-C73ZS2040複動片ロッド
8,200
取扱い終了
返品不可
14971074CDM2C20-40-H7A12040複動片ロッド
12,050
取扱い終了
返品不可
14971083CDM2C20-40-H7A1L2040複動片ロッド
12,650
取扱い終了
返品不可
14971092CDM2C20-40-H7B2040複動片ロッド
11,950
取扱い終了
返品不可
14971101CDM2C20-40-H7BAL2040複動片ロッド
15,750
取扱い終了
返品不可
14971117CDM2C20-40-H7BALS2040複動片ロッド
10,500
取扱い終了
返品不可
14971126CDM2C20-40-H7BL2040複動片ロッド
12,550
取扱い終了
返品不可
14971135CDM2C20-40-H7BW2040複動片ロッド
13,650
取扱い終了
返品不可
14971144CDM2C20-40-H7BWL2040複動片ロッド
14,250
取扱い終了
返品不可
14971153CDM2C20-40-H7C2040複動片ロッド
13,150
取扱い終了
返品不可
14971162CDM2C20-40-H7CL2040複動片ロッド
13,750
取扱い終了
返品不可
14971171CDM2C20-40-H7NW2040複動片ロッド
13,650
取扱い終了
返品不可
14971187CDM2C20-40-M9BW2040複動片ロッド
11,650
取扱い終了
返品不可
14971196CDM2C20-40-M9BWL2040複動片ロッド
12,250
取扱い終了
返品不可
14971205CDM2C20-40-M9NW2040複動片ロッド
11,650
取扱い終了
返品不可
14971214CDM2C20-40A2040複動片ロッド
7,100
取扱い終了
返品不可
14971223CDM2C20-40A-C732040複動片ロッド
11,500
取扱い終了
返品不可
14971232CDM2C20-40A-C73L2040複動片ロッド
12,100
取扱い終了
返品不可
14971241CDM2C20-40A-H7A1S2040複動片ロッド
10,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14970952CDM2C20-40-A34A34698475CDM2C20-40Z-A34ACDM2C20-40-A34A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-40Z) SMC 34698475CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-40Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14971293CDM2C20-40AJ49285845CDM2C20-40AJZCDM2C20-40AJ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C SMC 49285845標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2CSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14971625CDM2C20-45-C73S34698633CDM2C20-45Z-A93SCDM2C20-45-C73S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-45Z) SMC 34698633CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-45Z)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする