曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
全119種類を絞り込む
ストローク(mm)
119種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14973874CDM2C20-500-H7NWL320500複動片ロッド
25,580
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14974093CDM2C20-550-H7BW20550複動片ロッド
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14974111CDM2C20-550A-C7320550複動片ロッド
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14973086CDM2C20-50AJ-H7BW2050複動片ロッド
18,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14973323CDM2C20-50J-B542050複動片ロッド
16,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14973375CDM2C20-50J-C73S2050複動片ロッド
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14974057CDM2C20-55-H7BW2055複動片ロッド
13,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
17090324CDM2C20-50-M9BL2050複動片ロッド
11,750
取扱い終了
返品不可
14972982CDM2C20-50AJ2050複動片ロッド
10,800
取扱い終了
返品不可
14972991CDM2C20-50AJ-B59W2050複動片ロッド
18,600
取扱い終了
返品不可
14973007CDM2C20-50AJ-C732050複動片ロッド
15,200
取扱い終了
返品不可
14973016CDM2C20-50AJ-C73C2050複動片ロッド
16,400
取扱い終了
返品不可
14973025CDM2C20-50AJ-C73L2050複動片ロッド
15,800
取扱い終了
返品不可
14973034CDM2C20-50AJ-C73LS2050複動片ロッド
13,150
取扱い終了
返品不可
14973043CDM2C20-50AJ-C762050複動片ロッド
15,200
取扱い終了
返品不可
14973052CDM2C20-50AJ-H7A12050複動片ロッド
17,300
取扱い終了
返品不可
14973061CDM2C20-50AJ-H7A22050複動片ロッド
17,300
取扱い終了
返品不可
14973077CDM2C20-50AJ-H7B2050複動片ロッド
17,200
取扱い終了
返品不可
14973095CDM2C20-50AJ-H7BWL2050複動片ロッド
19,500
取扱い終了
返品不可
14973104CDM2C20-50AJ-H7C2050複動片ロッド
18,400
取扱い終了
返品不可
14973113CDM2C20-50AJ-H7NF2050複動片ロッド
19,200
取扱い終了
返品不可
14973122CDM2C20-50AJ-H7NW2050複動片ロッド
18,900
取扱い終了
返品不可
14973131CDM2C20-50AJ-H7PW2050複動片ロッド
18,900
取扱い終了
返品不可
14973147CDM2C20-50AK2050複動片ロッド
12,050
取扱い終了
返品不可
14973156CDM2C20-50AK-B59W2050複動片ロッド
19,850
取扱い終了
返品不可
14973165CDM2C20-50AK-C732050複動片ロッド
16,450
取扱い終了
返品不可
14973174CDM2C20-50AK-C73C2050複動片ロッド
17,650
取扱い終了
返品不可
14973183CDM2C20-50AK-C73L2050複動片ロッド
17,050
取扱い終了
返品不可
14973192CDM2C20-50AK-C762050複動片ロッド
16,450
取扱い終了
返品不可
14973201CDM2C20-50AK-H7A12050複動片ロッド
18,550
取扱い終了
返品不可
14973217CDM2C20-50AK-H7A22050複動片ロッド
18,550
取扱い終了
返品不可
14973226CDM2C20-50AK-H7B2050複動片ロッド
18,450
取扱い終了
返品不可
14973235CDM2C20-50AK-H7BW2050複動片ロッド
20,150
取扱い終了
返品不可
14973244CDM2C20-50AK-H7C2050複動片ロッド
19,650
取扱い終了
返品不可
14973253CDM2C20-50AK-H7NF2050複動片ロッド
20,450
取扱い終了
返品不可
14973262CDM2C20-50AK-H7NW2050複動片ロッド
20,150
取扱い終了
返品不可
14973271CDM2C20-50AK-H7PW2050複動片ロッド
20,150
取扱い終了
返品不可
14973287CDM2C20-50J2050複動片ロッド
9,250
取扱い終了
返品不可
14973296CDM2C20-50J-A33A2050複動片ロッド
19,450
取扱い終了
返品不可
14973305CDM2C20-50J-A34A2050複動片ロッド
19,450
取扱い終了
返品不可
14973314CDM2C20-50J-A44A2050複動片ロッド
22,550
取扱い終了
返品不可
14973332CDM2C20-50J-B59W2050複動片ロッド
17,050
取扱い終了
返品不可
14973341CDM2C20-50J-C732050複動片ロッド
13,650
取扱い終了
返品不可
14973357CDM2C20-50J-C73C2050複動片ロッド
14,850
取扱い終了
返品不可
14973366CDM2C20-50J-C73L2050複動片ロッド
14,250
取扱い終了
返品不可
14973393CDM2C20-50J-C762050複動片ロッド
13,650
取扱い終了
返品不可
14973384CDM2C20-50J-C7352050複動片ロッド
22,770
取扱い終了
返品不可
14973402CDM2C20-50J-G39A2050複動片ロッド
21,650
取扱い終了
返品不可
14973411CDM2C20-50J-H7A12050複動片ロッド
15,750
取扱い終了
返品不可
14973427CDM2C20-50J-H7A22050複動片ロッド
15,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14973086CDM2C20-50AJ-H7BW34698834CDM2C20-50AJZ-M9BWCDM2C20-50AJ-H7BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-50AJZ) SMC 34698834CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-50AJZ)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14973323CDM2C20-50J-B5434699455CDM2C20-50JZ-B54CDM2C20-50J-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-50JZ) SMC 34699455CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-50JZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14973375CDM2C20-50J-C73S34699412CDM2C20-50JZ-A93SCDM2C20-50J-C73S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-50JZ) SMC 34699412CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-50JZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14974057CDM2C20-55-H7BW34700864CDM2C20-55Z-M9BWCDM2C20-55-H7BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-55Z) SMC 34700864CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-55Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする