エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式一山クレビス形使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全145種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
145種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14981486CDM2C20F-25AJ-H7NF25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981495CDM2C20F-25AJ-H7NW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981504CDM2C20F-25AJ-H7PW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981513CDM2C20F-25AK25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,230
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981522CDM2C20F-25AK-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,810
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981531CDM2C20F-25AK-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,070
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981547CDM2C20F-25AK-C73C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,390
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981556CDM2C20F-25AK-C7625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,070
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981565CDM2C20F-25AK-H7A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,380
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981574CDM2C20F-25AK-H7A225複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,380
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981583CDM2C20F-25AK-H7B25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,270
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981592CDM2C20F-25AK-H7BW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,140
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981601CDM2C20F-25AK-H7C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,590
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981617CDM2C20F-25AK-H7NF25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,470
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981626CDM2C20F-25AK-H7NW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,140
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981635CDM2C20F-25AK-H7PW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,140
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981644CDM2C20F-25J25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981653CDM2C20F-25J-B5425複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981662CDM2C20F-25J-B59W25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981671CDM2C20F-25J-C7325複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981687CDM2C20F-25J-C73C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981696CDM2C20F-25J-C7625複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981705CDM2C20F-25J-H7A125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981714CDM2C20F-25J-H7A225複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981723CDM2C20F-25J-H7B25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981732CDM2C20F-25J-H7BW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981741CDM2C20F-25J-H7C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981757CDM2C20F-25J-H7NF25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981766CDM2C20F-25J-H7NW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981775CDM2C20F-25J-H7PW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981784CDM2C20F-25K25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,520
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981793CDM2C20F-25K-B5425複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,330
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981802CDM2C20F-25K-B59W25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,100
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981811CDM2C20F-25K-C7325複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,360
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981827CDM2C20F-25K-C73C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,680
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981836CDM2C20F-25K-C7625複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,360
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981845CDM2C20F-25K-H7A125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,670
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981854CDM2C20F-25K-H7A225複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,670
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981863CDM2C20F-25K-H7B25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,560
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981872CDM2C20F-25K-H7BW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,430
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981881CDM2C20F-25K-H7C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,880
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981897CDM2C20F-25K-H7NF25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,760
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981906CDM2C20F-25K-H7NW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,430
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981915CDM2C20F-25K-H7PW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,430
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981924CDM2C20F-25T25単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981933CDM2C20F-25T-C7325単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981942CDM2C20F-25T-H7BWL25単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981951CDM2C20F-250250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981967CDM2C20F-250-A33A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14981976CDM2C20F-250-A34A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする