曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式一山クレビス形使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15002154CDM2C25-55-B54L355複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,750
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15002057CDM2C25-500-M9BW500複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15002066CDM2C25-500A500複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,260
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15002084CDM2C25-520-C73520複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15002093CDM2C25-520A-C73C520複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,690
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15002102CDM2C25-520A-H7A1L520複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15001235CDM2C25-50AJ-H7BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
15002163CDM2C25-55-C73L55複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15001122CDM2C25-50A-M9NWL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,250
取扱い終了
返品不可
15001131CDM2C25-50A-M9NWLS50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,750
取扱い終了
返品不可
15001147CDM2C25-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,250
取扱い終了
返品不可
15001156CDM2C25-50AJ-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,050
取扱い終了
返品不可
15001165CDM2C25-50AJ-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,650
取扱い終了
返品不可
15001174CDM2C25-50AJ-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,850
取扱い終了
返品不可
15001183CDM2C25-50AJ-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,650
取扱い終了
返品不可
15001192CDM2C25-50AJ-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,750
取扱い終了
返品不可
15001201CDM2C25-50AJ-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,750
取扱い終了
返品不可
15001217CDM2C25-50AJ-H7B50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,650
取扱い終了
返品不可
15001226CDM2C25-50AJ-H7BL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,250
取扱い終了
返品不可
15001244CDM2C25-50AJ-H7C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,850
取扱い終了
返品不可
15001253CDM2C25-50AJ-H7NF50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,650
取扱い終了
返品不可
15001262CDM2C25-50AJ-H7NW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,350
取扱い終了
返品不可
15001271CDM2C25-50AJ-H7PW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,350
取扱い終了
返品不可
15001287CDM2C25-50AJ-M9BWL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,950
取扱い終了
返品不可
15001296CDM2C25-50AK50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,500
取扱い終了
返品不可
15001305CDM2C25-50AK-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,300
取扱い終了
返品不可
15001314CDM2C25-50AK-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,900
取扱い終了
返品不可
15001323CDM2C25-50AK-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,100
取扱い終了
返品不可
15001332CDM2C25-50AK-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,900
取扱い終了
返品不可
15001341CDM2C25-50AK-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,000
取扱い終了
返品不可
15001357CDM2C25-50AK-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,000
取扱い終了
返品不可
15001366CDM2C25-50AK-H7B50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,900
取扱い終了
返品不可
15001375CDM2C25-50AK-H7BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,600
取扱い終了
返品不可
15001384CDM2C25-50AK-H7C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,100
取扱い終了
返品不可
15001393CDM2C25-50AK-H7NF50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,900
取扱い終了
返品不可
15001402CDM2C25-50AK-H7NW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,600
取扱い終了
返品不可
15001411CDM2C25-50AK-H7PW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,600
取扱い終了
返品不可
15001427CDM2C25-50J50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,700
取扱い終了
返品不可
15001436CDM2C25-50J-A33A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,900
取扱い終了
返品不可
15001445CDM2C25-50J-A34A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,900
取扱い終了
返品不可
15001454CDM2C25-50J-A44A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,000
取扱い終了
返品不可
15001463CDM2C25-50J-B5450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,800
取扱い終了
返品不可
15001472CDM2C25-50J-B59W50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,500
取扱い終了
返品不可
15001481CDM2C25-50J-C7350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,100
取扱い終了
返品不可
15001497CDM2C25-50J-C73C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,300
取扱い終了
返品不可
15001506CDM2C25-50J-C7650複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,100
取扱い終了
返品不可
15001515CDM2C25-50J-G39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,100
取扱い終了
返品不可
15001524CDM2C25-50J-H7A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,200
取扱い終了
返品不可
15001533CDM2C25-50J-H7A1L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,800
取扱い終了
返品不可
15001542CDM2C25-50J-H7A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15001235CDM2C25-50AJ-H7BW34711364CDM2C25-50AJZ-M9BWCDM2C25-50AJ-H7BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-50AJZ) SMC 34711364CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-50AJZ)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15002163CDM2C25-55-C73L34713123CDM2C25-55Z-A93LCDM2C25-55-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-55Z) SMC 34713123CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-55Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする