曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-15~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-15~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15071892CDM2C40F-15-C73L15ラバークッション50~750
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071901CDM2C40F-150150ラバークッション50~750
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071917CDM2C40F-150-A33A150ラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071926CDM2C40F-150-A34A150ラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071935CDM2C40F-150-A44A150ラバークッション50~750
27,010
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071944CDM2C40F-150-B54150ラバークッション50~750
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071953CDM2C40F-150-B59W150ラバークッション50~750
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071962CDM2C40F-150-C73150ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071971CDM2C40F-150-C73C150ラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071996CDM2C40F-150-C76150ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071987CDM2C40F-150-C733150ラバークッション50~750
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072005CDM2C40F-150-G39A150ラバークッション50~750
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072014CDM2C40F-150-H7A1150ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072023CDM2C40F-150-H7A2150ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072032CDM2C40F-150-H7B150ラバークッション50~750
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072041CDM2C40F-150-H7BW150ラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072057CDM2C40F-150-H7C150ラバークッション50~750
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072066CDM2C40F-150-H7NF150ラバークッション50~750
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072075CDM2C40F-150-H7NW150ラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072084CDM2C40F-150-H7PW150ラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072093CDM2C40F-150-K39A150ラバークッション50~750
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072102CDM2C40F-150A150エアクッション50~1000
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072111CDM2C40F-150A-A33A150エアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072127CDM2C40F-150A-A34A150エアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072136CDM2C40F-150A-A44A150エアクッション50~1000
28,660
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072145CDM2C40F-150A-B54150エアクッション50~1000
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072154CDM2C40F-150A-B59W150エアクッション50~1000
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072163CDM2C40F-150A-C73150エアクッション50~1000
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072172CDM2C40F-150A-C73C150エアクッション50~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072181CDM2C40F-150A-C76150エアクッション50~1000
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072197CDM2C40F-150A-G39A150エアクッション50~1000
27,670
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072206CDM2C40F-150A-H7A1150エアクッション50~1000
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072215CDM2C40F-150A-H7A2150エアクッション50~1000
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072224CDM2C40F-150A-H7B150エアクッション50~1000
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072233CDM2C40F-150A-H7BW150エアクッション50~1000
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072242CDM2C40F-150A-H7C150エアクッション50~1000
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072251CDM2C40F-150A-H7NF150エアクッション50~1000
23,270
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072267CDM2C40F-150A-H7NW150エアクッション50~1000
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072276CDM2C40F-150A-H7PW150エアクッション50~1000
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072285CDM2C40F-150A-K39A150エアクッション50~1000
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072294CDM2C40F-150AJ150エアクッション50~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072303CDM2C40F-150AJ-A33A150エアクッション50~1000
30,420
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072312CDM2C40F-150AJ-A34A150エアクッション50~1000
30,420
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072321CDM2C40F-150AJ-A44A150エアクッション50~1000
33,830
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072337CDM2C40F-150AJ-B54150エアクッション50~1000
27,010
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072346CDM2C40F-150AJ-B59W150エアクッション50~1000
27,780
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072355CDM2C40F-150AJ-C73150エアクッション50~1000
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072364CDM2C40F-150AJ-C73C150エアクッション50~1000
25,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072373CDM2C40F-150AJ-C76150エアクッション50~1000
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15072382CDM2C40F-150AJ-G39A150エアクッション50~1000
32,840
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする