エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-200~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-200~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全115種類を絞り込む
クッション
115種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15073064CDM2C40F-200ラバークッション50~750
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073073CDM2C40F-200-A33Aラバークッション50~750
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073082CDM2C40F-200-A34Aラバークッション50~750
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073091CDM2C40F-200-A44Aラバークッション50~750
27,780
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073107CDM2C40F-200-B54ラバークッション50~750
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073116CDM2C40F-200-B59Wラバークッション50~750
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073125CDM2C40F-200-C73ラバークッション50~750
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073134CDM2C40F-200-C73Cラバークッション50~750
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073143CDM2C40F-200-C73Lラバークッション50~750
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073152CDM2C40F-200-C76ラバークッション50~750
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073161CDM2C40F-200-G39Aラバークッション50~750
26,790
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073177CDM2C40F-200-H7A1ラバークッション50~750
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073186CDM2C40F-200-H7A2ラバークッション50~750
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073195CDM2C40F-200-H7Bラバークッション50~750
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073204CDM2C40F-200-H7BWラバークッション50~750
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073213CDM2C40F-200-H7Cラバークッション50~750
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073222CDM2C40F-200-H7NFラバークッション50~750
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073231CDM2C40F-200-H7NWラバークッション50~750
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073247CDM2C40F-200-H7PWラバークッション50~750
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073256CDM2C40F-200-K39Aラバークッション50~750
26,680
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073265CDM2C40F-200Aエアクッション50~1000
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073274CDM2C40F-200A-A33Aエアクッション50~1000
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073283CDM2C40F-200A-A34Aエアクッション50~1000
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073292CDM2C40F-200A-A44Aエアクッション50~1000
29,430
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073301CDM2C40F-200A-B54エアクッション50~1000
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073317CDM2C40F-200A-B59Wエアクッション50~1000
23,380
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073326CDM2C40F-200A-C73エアクッション50~1000
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073335CDM2C40F-200A-C73Cエアクッション50~1000
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073344CDM2C40F-200A-C76エアクッション50~1000
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073353CDM2C40F-200A-G39Aエアクッション50~1000
28,440
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073362CDM2C40F-200A-H7A1エアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073371CDM2C40F-200A-H7A2エアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073387CDM2C40F-200A-H7Bエアクッション50~1000
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073396CDM2C40F-200A-H7BWエアクッション50~1000
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073405CDM2C40F-200A-H7Cエアクッション50~1000
23,160
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073414CDM2C40F-200A-H7NFエアクッション50~1000
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073423CDM2C40F-200A-H7NWエアクッション50~1000
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073432CDM2C40F-200A-H7PWエアクッション50~1000
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073441CDM2C40F-200A-K39Aエアクッション50~1000
28,330
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073457CDM2C40F-200AJエアクッション50~1000
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073466CDM2C40F-200AJ-A33Aエアクッション50~1000
31,740
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073475CDM2C40F-200AJ-A34Aエアクッション50~1000
31,740
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073484CDM2C40F-200AJ-A44Aエアクッション50~1000
35,150
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073493CDM2C40F-200AJ-B54エアクッション50~1000
28,330
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073502CDM2C40F-200AJ-B59Wエアクッション50~1000
29,100
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073511CDM2C40F-200AJ-C73エアクッション50~1000
25,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073527CDM2C40F-200AJ-C73Cエアクッション50~1000
26,680
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073536CDM2C40F-200AJ-C76エアクッション50~1000
25,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073545CDM2C40F-200AJ-G39Aエアクッション50~1000
34,160
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15073554CDM2C40F-200AJ-H7A1エアクッション50~1000
27,670
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする