エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-75~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全100種類を絞り込む
クッション
100種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15107443CDM2D20F-75ラバークッション50~750
6,990
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107452CDM2D20F-75-A33Aラバークッション50~750
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107461CDM2D20F-75-A34Aラバークッション50~750
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107477CDM2D20F-75-A44Aラバークッション50~750
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107486CDM2D20F-75-B54ラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107495CDM2D20F-75-B59Wラバークッション50~750
15,570
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107504CDM2D20F-75-C73ラバークッション50~750
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107513CDM2D20F-75-C73Cラバークッション50~750
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107522CDM2D20F-75-C76ラバークッション50~750
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107547CDM2D20F-75-H7A1ラバークッション50~750
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107556CDM2D20F-75-H7A1Lラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107565CDM2D20F-75-H7A2ラバークッション50~750
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107574CDM2D20F-75-H7Bラバークッション50~750
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107583CDM2D20F-75-H7BSラバークッション50~750
10,340
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107592CDM2D20F-75-H7BWラバークッション50~750
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107601CDM2D20F-75-H7Cラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107617CDM2D20F-75-H7NFラバークッション50~750
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107626CDM2D20F-75-H7NWラバークッション50~750
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107635CDM2D20F-75-H7PWラバークッション50~750
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107653CDM2D20F-75-M9BWSラバークッション50~750
10,180
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107662CDM2D20F-75Aエアクッション50~1000
8,690
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107671CDM2D20F-75A-B59Wエアクッション50~1000
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107687CDM2D20F-75A-C73エアクッション50~1000
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107696CDM2D20F-75A-C73Cエアクッション50~1000
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107705CDM2D20F-75A-C76エアクッション50~1000
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107714CDM2D20F-75A-H7A1エアクッション50~1000
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107723CDM2D20F-75A-H7A2エアクッション50~1000
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107732CDM2D20F-75A-H7Bエアクッション50~1000
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107741CDM2D20F-75A-H7BLエアクッション50~1000
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107757CDM2D20F-75A-H7BWエアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107766CDM2D20F-75A-H7Cエアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107775CDM2D20F-75A-H7NFエアクッション50~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107784CDM2D20F-75A-H7NWエアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107793CDM2D20F-75A-H7PWエアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107802CDM2D20F-75AJエアクッション50~1000
13,040
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107811CDM2D20F-75AJ-B59Wエアクッション50~1000
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107827CDM2D20F-75AJ-C73エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107836CDM2D20F-75AJ-C73Cエアクッション50~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107845CDM2D20F-75AJ-C76エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107854CDM2D20F-75AJ-H7A1エアクッション50~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107863CDM2D20F-75AJ-H7A2エアクッション50~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107872CDM2D20F-75AJ-H7Bエアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107881CDM2D20F-75AJ-H7BWエアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107897CDM2D20F-75AJ-H7Cエアクッション50~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107906CDM2D20F-75AJ-H7NFエアクッション50~1000
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107915CDM2D20F-75AJ-H7NWエアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107924CDM2D20F-75AJ-H7PWエアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107933CDM2D20F-75AKエアクッション50~1000
14,500
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107942CDM2D20F-75AK-B59Wエアクッション50~1000
23,080
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15107951CDM2D20F-75AK-C73エアクッション50~1000
19,340
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする