曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全148種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
148種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15128967CDM2D25F-125AK-C73C125エアクッション50~1000
22,430
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15128976CDM2D25F-125AK-C76125エアクッション50~1000
21,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15128985CDM2D25F-125AK-H7A1125エアクッション50~1000
23,420
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15128994CDM2D25F-125AK-H7A2125エアクッション50~1000
23,420
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129003CDM2D25F-125AK-H7B125エアクッション50~1000
23,310
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129012CDM2D25F-125AK-H7BW125エアクッション50~1000
25,180
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129021CDM2D25F-125AK-H7C125エアクッション50~1000
24,630
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129037CDM2D25F-125AK-H7NF125エアクッション50~1000
25,510
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129046CDM2D25F-125AK-H7NW125エアクッション50~1000
25,180
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129055CDM2D25F-125AK-H7PW125エアクッション50~1000
25,180
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129064CDM2D25F-125J125ラバークッション50~750
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129073CDM2D25F-125J-A33A125ラバークッション50~750
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129082CDM2D25F-125J-A34A125ラバークッション50~750
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129091CDM2D25F-125J-A44A125ラバークッション50~750
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129107CDM2D25F-125J-B54125ラバークッション50~750
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129116CDM2D25F-125J-B59W125ラバークッション50~750
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129125CDM2D25F-125J-C73125ラバークッション50~750
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129134CDM2D25F-125J-C73C125ラバークッション50~750
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129143CDM2D25F-125J-C76125ラバークッション50~750
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129152CDM2D25F-125J-G39A125ラバークッション50~750
26,570
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129161CDM2D25F-125J-H7A1125ラバークッション50~750
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129177CDM2D25F-125J-H7A2125ラバークッション50~750
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129186CDM2D25F-125J-H7B125ラバークッション50~750
19,970
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129195CDM2D25F-125J-H7BW125ラバークッション50~750
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129204CDM2D25F-125J-H7C125ラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129213CDM2D25F-125J-H7NF125ラバークッション50~750
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129222CDM2D25F-125J-H7NW125ラバークッション50~750
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129231CDM2D25F-125J-H7PW125ラバークッション50~750
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129247CDM2D25F-125J-K39A125ラバークッション50~750
26,460
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129256CDM2D25F-125K125ラバークッション50~750
14,570
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129265CDM2D25F-125K-A33A125ラバークッション50~750
25,790
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129274CDM2D25F-125K-A34A125ラバークッション50~750
25,790
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129283CDM2D25F-125K-A44A125ラバークッション50~750
29,200
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129292CDM2D25F-125K-B54125ラバークッション50~750
22,380
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129301CDM2D25F-125K-B59W125ラバークッション50~750
23,150
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129317CDM2D25F-125K-C73125ラバークッション50~750
19,410
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129326CDM2D25F-125K-C73C125ラバークッション50~750
20,730
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129335CDM2D25F-125K-C76125ラバークッション50~750
19,410
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129344CDM2D25F-125K-G39A125ラバークッション50~750
28,210
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129353CDM2D25F-125K-H7A1125ラバークッション50~750
21,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129362CDM2D25F-125K-H7A2125ラバークッション50~750
21,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129371CDM2D25F-125K-H7B125ラバークッション50~750
21,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129387CDM2D25F-125K-H7BW125ラバークッション50~750
23,480
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129396CDM2D25F-125K-H7C125ラバークッション50~750
22,930
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129405CDM2D25F-125K-H7NF125ラバークッション50~750
23,810
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129414CDM2D25F-125K-H7NW125ラバークッション50~750
23,480
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129423CDM2D25F-125K-H7PW125ラバークッション50~750
23,480
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129432CDM2D25F-125K-K39A125ラバークッション50~750
28,100
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129441CDM2D25F-150150ラバークッション50~750
8,310
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
15129457CDM2D25F-150-A33A150ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする