曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15131837CDM2D25F-25AJ-H7PW25エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131846CDM2D25F-25AK25エアクッション50~1000
13,720
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131855CDM2D25F-25AK-B59W25エアクッション50~1000
22,300
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131864CDM2D25F-25AK-C7325エアクッション50~1000
18,560
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131873CDM2D25F-25AK-C73C25エアクッション50~1000
19,880
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131882CDM2D25F-25AK-C7625エアクッション50~1000
18,560
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131891CDM2D25F-25AK-H7A125エアクッション50~1000
20,870
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131907CDM2D25F-25AK-H7A225エアクッション50~1000
20,870
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131916CDM2D25F-25AK-H7B25エアクッション50~1000
20,760
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131925CDM2D25F-25AK-H7BW25エアクッション50~1000
22,630
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131934CDM2D25F-25AK-H7C25エアクッション50~1000
22,080
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131943CDM2D25F-25AK-H7NF25エアクッション50~1000
22,960
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131952CDM2D25F-25AK-H7NW25エアクッション50~1000
22,630
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131961CDM2D25F-25AK-H7PW25エアクッション50~1000
22,630
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131977CDM2D25F-25J25ラバークッション50~750
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131986CDM2D25F-25J-B5425ラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131995CDM2D25F-25J-B59W25ラバークッション50~750
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132004CDM2D25F-25J-C7325ラバークッション50~750
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132013CDM2D25F-25J-C73C25ラバークッション50~750
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132022CDM2D25F-25J-C7625ラバークッション50~750
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132031CDM2D25F-25J-H7A125ラバークッション50~750
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132047CDM2D25F-25J-H7A225ラバークッション50~750
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132056CDM2D25F-25J-H7B25ラバークッション50~750
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132065CDM2D25F-25J-H7BW25ラバークッション50~750
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132074CDM2D25F-25J-H7C25ラバークッション50~750
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132083CDM2D25F-25J-H7NF25ラバークッション50~750
19,970
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132092CDM2D25F-25J-H7NW25ラバークッション50~750
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132101CDM2D25F-25J-H7PW25ラバークッション50~750
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132117CDM2D25F-25K25ラバークッション50~750
12,020
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132126CDM2D25F-25K-B5425ラバークッション50~750
19,830
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132135CDM2D25F-25K-B59W25ラバークッション50~750
20,600
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132144CDM2D25F-25K-C7325ラバークッション50~750
16,860
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132153CDM2D25F-25K-C73C25ラバークッション50~750
18,180
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132162CDM2D25F-25K-C7625ラバークッション50~750
16,860
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132171CDM2D25F-25K-H7A125ラバークッション50~750
19,170
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132187CDM2D25F-25K-H7A225ラバークッション50~750
19,170
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132196CDM2D25F-25K-H7B25ラバークッション50~750
19,060
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132205CDM2D25F-25K-H7BW25ラバークッション50~750
20,930
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132214CDM2D25F-25K-H7C25ラバークッション50~750
20,380
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132223CDM2D25F-25K-H7NF25ラバークッション50~750
21,260
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132232CDM2D25F-25K-H7NW25ラバークッション50~750
20,930
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132241CDM2D25F-25K-H7PW25ラバークッション50~750
20,930
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132257CDM2D25F-250250ラバークッション50~750
9,410
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132266CDM2D25F-250-A33A250ラバークッション50~750
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132275CDM2D25F-250-A34A250ラバークッション50~750
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132284CDM2D25F-250-A44A250ラバークッション50~750
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132293CDM2D25F-250-B54250ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132302CDM2D25F-250-B59W250ラバークッション50~750
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132311CDM2D25F-250-C73250ラバークッション50~750
14,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15132327CDM2D25F-250-C73C250ラバークッション50~750
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする