曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-125~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-125~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全118種類を絞り込む
クッション
118種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15163102CDM2D32F-125ラバークッション50~750
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163111CDM2D32F-125-A33Aラバークッション50~750
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163127CDM2D32F-125-A34Aラバークッション50~750
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163136CDM2D32F-125-A44Aラバークッション50~750
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163145CDM2D32F-125-B54ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163154CDM2D32F-125-B59Wラバークッション50~750
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163163CDM2D32F-125-C73ラバークッション50~750
13,090
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163172CDM2D32F-125-C73Cラバークッション50~750
14,410
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163181CDM2D32F-125-C73Lラバークッション50~750
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163197CDM2D32F-125-C73L4ラバークッション50~750
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163206CDM2D32F-125-C76ラバークッション50~750
13,090
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163215CDM2D32F-125-G39Aラバークッション50~750
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163224CDM2D32F-125-H7A1ラバークッション50~750
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163233CDM2D32F-125-H7A2ラバークッション50~750
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163242CDM2D32F-125-H7Bラバークッション50~750
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163251CDM2D32F-125-H7BWラバークッション50~750
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163267CDM2D32F-125-H7Cラバークッション50~750
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163276CDM2D32F-125-H7NFラバークッション50~750
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163285CDM2D32F-125-H7NWラバークッション50~750
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163294CDM2D32F-125-H7PWラバークッション50~750
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163303CDM2D32F-125-K39Aラバークッション50~750
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163312CDM2D32F-125Aエアクッション50~1000
10,290
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163321CDM2D32F-125A-A33Aエアクッション50~1000
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163337CDM2D32F-125A-A34Aエアクッション50~1000
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163346CDM2D32F-125A-A44Aエアクッション50~1000
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163355CDM2D32F-125A-B53LSエアクッション50~1000
14,360
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163364CDM2D32F-125A-B54エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163373CDM2D32F-125A-B59Wエアクッション50~1000
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163382CDM2D32F-125A-C73エアクッション50~1000
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163391CDM2D32F-125A-C73Cエアクッション50~1000
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163407CDM2D32F-125A-C76エアクッション50~1000
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163416CDM2D32F-125A-G39Aエアクッション50~1000
23,930
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163425CDM2D32F-125A-H7A1エアクッション50~1000
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163434CDM2D32F-125A-H7A1Sエアクッション50~1000
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163443CDM2D32F-125A-H7A2エアクッション50~1000
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163452CDM2D32F-125A-H7Bエアクッション50~1000
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163461CDM2D32F-125A-H7BWエアクッション50~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163477CDM2D32F-125A-H7Cエアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163486CDM2D32F-125A-H7NFエアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163495CDM2D32F-125A-H7NWエアクッション50~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163504CDM2D32F-125A-H7PWエアクッション50~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163513CDM2D32F-125A-K39Aエアクッション50~1000
23,820
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163522CDM2D32F-125AJエアクッション50~1000
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163531CDM2D32F-125AJ-A33Aエアクッション50~1000
26,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163547CDM2D32F-125AJ-A34Aエアクッション50~1000
26,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163556CDM2D32F-125AJ-A44Aエアクッション50~1000
29,810
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163565CDM2D32F-125AJ-B54エアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163574CDM2D32F-125AJ-B59Wエアクッション50~1000
23,760
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163583CDM2D32F-125AJ-C73エアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15163592CDM2D32F-125AJ-C73Cエアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする