エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-150~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-150~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全117種類を絞り込む
クッション
117種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15198066CDM2D40F-150ラバークッション50~750
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198075CDM2D40F-150-A33Aラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198084CDM2D40F-150-A34Aラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198093CDM2D40F-150-A44Aラバークッション50~750
27,010
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198102CDM2D40F-150-B54ラバークッション50~750
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198111CDM2D40F-150-B59Wラバークッション50~750
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198127CDM2D40F-150-C73ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198136CDM2D40F-150-C73Cラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198145CDM2D40F-150-C73Lラバークッション50~750
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198154CDM2D40F-150-C76ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198163CDM2D40F-150-G39Aラバークッション50~750
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198172CDM2D40F-150-H7A1ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198181CDM2D40F-150-H7A2ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198197CDM2D40F-150-H7Bラバークッション50~750
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198206CDM2D40F-150-H7BLラバークッション50~750
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198215CDM2D40F-150-H7BWラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198224CDM2D40F-150-H7Cラバークッション50~750
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198233CDM2D40F-150-H7NFラバークッション50~750
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198242CDM2D40F-150-H7NWラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198251CDM2D40F-150-H7PWラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198267CDM2D40F-150-K39Aラバークッション50~750
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198276CDM2D40F-150Aエアクッション50~1000
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198285CDM2D40F-150A-A33Aエアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198294CDM2D40F-150A-A34Aエアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198303CDM2D40F-150A-A44Aエアクッション50~1000
28,660
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198312CDM2D40F-150A-B54エアクッション50~1000
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198321CDM2D40F-150A-B59Wエアクッション50~1000
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198337CDM2D40F-150A-C73エアクッション50~1000
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198346CDM2D40F-150A-C73Cエアクッション50~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198355CDM2D40F-150A-C76エアクッション50~1000
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198364CDM2D40F-150A-G39Aエアクッション50~1000
27,670
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198373CDM2D40F-150A-H7A1エアクッション50~1000
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198382CDM2D40F-150A-H7A2エアクッション50~1000
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198391CDM2D40F-150A-H7Bエアクッション50~1000
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198407CDM2D40F-150A-H7BWエアクッション50~1000
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198416CDM2D40F-150A-H7Cエアクッション50~1000
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198425CDM2D40F-150A-H7CLエアクッション50~1000
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198434CDM2D40F-150A-H7NFエアクッション50~1000
23,270
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198443CDM2D40F-150A-H7NWエアクッション50~1000
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198452CDM2D40F-150A-H7PWエアクッション50~1000
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198461CDM2D40F-150A-K39Aエアクッション50~1000
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198477CDM2D40F-150AJエアクッション50~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198486CDM2D40F-150AJ-A33Aエアクッション50~1000
30,420
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198495CDM2D40F-150AJ-A34Aエアクッション50~1000
30,420
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198504CDM2D40F-150AJ-A44Aエアクッション50~1000
33,830
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198513CDM2D40F-150AJ-B54エアクッション50~1000
27,010
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198522CDM2D40F-150AJ-B59Wエアクッション50~1000
27,780
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198531CDM2D40F-150AJ-C73エアクッション50~1000
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198547CDM2D40F-150AJ-C73Cエアクッション50~1000
25,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15198556CDM2D40F-150AJ-C76エアクッション50~1000
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする