曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全114種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
114種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15220563CDM2E20-44複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,830
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221044CDM2E20-400-A34A400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221105CDM2E20-400-H7BW400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221114CDM2E20-400-H7BWL400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221141CDM2E20-400A-C73400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,500
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221166CDM2E20-400A-C73L400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,160
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221193CDM2E20-400A-H7BW400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221202CDM2E20-400A-H7BWL400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221211CDM2E20-400A-M9NW400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,370
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221227CDM2E20-400AJ400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,580
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221236CDM2E20-400AJ-H7B400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,620
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221254CDM2E20-420-C73L420複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221263CDM2E20-420A420複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,940
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221281CDM2E20-420A-C73L420複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,440
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221297CDM2E20-425425複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221367CDM2E20-430A-C73430複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221577CDM2E20-450450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,510
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221604CDM2E20-450-H7B450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,550
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221622CDM2E20-450A450複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,210
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221631CDM2E20-450A-C73L450複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,710
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221656CDM2E20-450A-M9NW450複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15221683CDM2E20-475A475複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15220685CDM2E20-40-H7B40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
15220694CDM2E20-40-H7BAL40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15220861CDM2E20-40A-H7A1LS40複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15221324CDM2E20-4343複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
15221333CDM2E20-43-C73L43複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
15221385CDM2E20-45-A9345複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
15221437CDM2E20-45-C73S45複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
15220572CDM2E20-4040複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,550
取扱い終了
返品不可
15220581CDM2E20-40-A93L40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,750
取扱い終了
返品不可
15220597CDM2E20-40-A93S40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,200
取扱い終了
返品不可
15220606CDM2E20-40-B5340複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,650
取扱い終了
返品不可
15220615CDM2E20-40-B54L40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,250
取扱い終了
返品不可
15220624CDM2E20-40-B6440複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,950
取扱い終了
返品不可
15220633CDM2E20-40-C7340複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,950
取扱い終了
返品不可
15220642CDM2E20-40-C73L40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,550
取扱い終了
返品不可
15220651CDM2E20-40-C73S40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,600
取扱い終了
返品不可
15220667CDM2E20-40-C7640複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,950
取扱い終了
返品不可
15220676CDM2E20-40-H7A140複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,050
取扱い終了
返品不可
15220703CDM2E20-40-H7BL40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,550
取扱い終了
返品不可
15220712CDM2E20-40-H7BLS40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,900
取扱い終了
返品不可
15220721CDM2E20-40-H7BWL40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,250
取扱い終了
返品不可
15220737CDM2E20-40-H7BWS40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,450
取扱い終了
返品不可
15220746CDM2E20-40-H7C40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,150
取扱い終了
返品不可
15220755CDM2E20-40-H7NWZ40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,850
取扱い終了
返品不可
15220764CDM2E20-40-M9BW40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,650
取扱い終了
返品不可
15220773CDM2E20-40-M9BWL40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,250
取扱い終了
返品不可
15220782CDM2E20-40-M9BWLS40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,750
取扱い終了
返品不可
15220791CDM2E20-40-M9NW40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15220685CDM2E20-40-H7B34806144CDM2E20-40Z-M9BCDM2E20-40-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-40Z) SMC 34806144CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-40Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15220694CDM2E20-40-H7BAL34806205CDM2E20-40Z-M9BALCDM2E20-40-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-40Z) SMC 34806205CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-40Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15220861CDM2E20-40A-H7A1LS34805873CDM2E20-40AZ-M9NLSCDM2E20-40A-H7A1LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-40AZ) SMC 34805873CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-40AZ)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15221324CDM2E20-4334806302CDM2E20-43ZCDM2E20-43 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-43Z) SMC 34806302CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-43Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15221333CDM2E20-43-C73L34806318CDM2E20-43Z-A93LCDM2E20-43-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-43Z) SMC 34806318CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-43Z)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15221385CDM2E20-45-A9334806512CDM2E20-45Z-A93CDM2E20-45-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-45Z) SMC 34806512CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-45Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15221437CDM2E20-45-C73S34806494CDM2E20-45Z-A93SCDM2E20-45-C73S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-45Z) SMC 34806494CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-45Z)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする