エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-100~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-100~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全98種類を絞り込む
クッション
98種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15227676CDM2E20F-100ラバークッション50~750
7,260
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227685CDM2E20F-100-A33Aラバークッション50~750
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227694CDM2E20F-100-A34Aラバークッション50~750
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227703CDM2E20F-100-A44Aラバークッション50~750
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227712CDM2E20F-100-B54ラバークッション50~750
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227721CDM2E20F-100-B59Wラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227737CDM2E20F-100-C73ラバークッション50~750
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227746CDM2E20F-100-C73Cラバークッション50~750
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227755CDM2E20F-100-C73Lラバークッション50~750
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227764CDM2E20F-100-C76ラバークッション50~750
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227773CDM2E20F-100-G39Aラバークッション50~750
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227782CDM2E20F-100-H7A1ラバークッション50~750
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227791CDM2E20F-100-H7A2ラバークッション50~750
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227807CDM2E20F-100-H7Bラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227816CDM2E20F-100-H7BWラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227825CDM2E20F-100-H7Cラバークッション50~750
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227834CDM2E20F-100-H7NFラバークッション50~750
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227843CDM2E20F-100-H7NWラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227852CDM2E20F-100-H7PWラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227861CDM2E20F-100-K39Aラバークッション50~750
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227877CDM2E20F-100Aエアクッション50~1000
8,970
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227886CDM2E20F-100A-B59Wエアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227895CDM2E20F-100A-C73エアクッション50~1000
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227904CDM2E20F-100A-C73Cエアクッション50~1000
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227913CDM2E20F-100A-C76エアクッション50~1000
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227922CDM2E20F-100A-H7A1エアクッション50~1000
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227931CDM2E20F-100A-H7A1Sエアクッション50~1000
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227947CDM2E20F-100A-H7A2エアクッション50~1000
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227956CDM2E20F-100A-H7Bエアクッション50~1000
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227965CDM2E20F-100A-H7BWエアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227974CDM2E20F-100A-H7Cエアクッション50~1000
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227983CDM2E20F-100A-H7NFエアクッション50~1000
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15227992CDM2E20F-100A-H7NWエアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228001CDM2E20F-100A-H7PWエアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228017CDM2E20F-100AJエアクッション50~1000
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228026CDM2E20F-100AJ-B59Wエアクッション50~1000
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228035CDM2E20F-100AJ-C73エアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228044CDM2E20F-100AJ-C73Cエアクッション50~1000
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228053CDM2E20F-100AJ-C76エアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228062CDM2E20F-100AJ-H7A1エアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228071CDM2E20F-100AJ-H7A2エアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228087CDM2E20F-100AJ-H7Bエアクッション50~1000
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228096CDM2E20F-100AJ-H7BWエアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228105CDM2E20F-100AJ-H7Cエアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228114CDM2E20F-100AJ-H7NFエアクッション50~1000
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228123CDM2E20F-100AJ-H7NWエアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228132CDM2E20F-100AJ-H7PWエアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228141CDM2E20F-100AKエアクッション50~1000
15,140
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228157CDM2E20F-100AK-B59Wエアクッション50~1000
23,720
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228166CDM2E20F-100AK-C73エアクッション50~1000
19,980
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする