曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-125~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-125~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全99種類を絞り込む
クッション
99種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15228656CDM2E20F-125ラバークッション50~750
7,540
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228665CDM2E20F-125-A33Aラバークッション50~750
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228674CDM2E20F-125-A34Aラバークッション50~750
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228683CDM2E20F-125-A44Aラバークッション50~750
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228692CDM2E20F-125-B54ラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228701CDM2E20F-125-B54LSラバークッション50~750
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228717CDM2E20F-125-B59Wラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228726CDM2E20F-125-C73ラバークッション50~750
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228735CDM2E20F-125-C73Cラバークッション50~750
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228744CDM2E20F-125-C76ラバークッション50~750
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228753CDM2E20F-125-G39Aラバークッション50~750
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228762CDM2E20F-125-H7A1ラバークッション50~750
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228771CDM2E20F-125-H7A2ラバークッション50~750
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228787CDM2E20F-125-H7Bラバークッション50~750
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228796CDM2E20F-125-H7BWラバークッション50~750
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228805CDM2E20F-125-H7BWLSラバークッション50~750
12,160
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228814CDM2E20F-125-H7Cラバークッション50~750
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228823CDM2E20F-125-H7NFラバークッション50~750
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228832CDM2E20F-125-H7NWラバークッション50~750
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228841CDM2E20F-125-H7PWラバークッション50~750
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228857CDM2E20F-125-K39Aラバークッション50~750
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228866CDM2E20F-125Aエアクッション50~1000
9,240
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228875CDM2E20F-125A-B59Wエアクッション50~1000
17,820
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228884CDM2E20F-125A-C73エアクッション50~1000
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228893CDM2E20F-125A-C73Cエアクッション50~1000
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228902CDM2E20F-125A-C76エアクッション50~1000
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228911CDM2E20F-125A-H7A1エアクッション50~1000
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228927CDM2E20F-125A-H7A2エアクッション50~1000
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228936CDM2E20F-125A-H7Bエアクッション50~1000
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228945CDM2E20F-125A-H7BWエアクッション50~1000
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228954CDM2E20F-125A-H7Cエアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228963CDM2E20F-125A-H7NFエアクッション50~1000
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228972CDM2E20F-125A-H7NWエアクッション50~1000
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228981CDM2E20F-125A-H7PWエアクッション50~1000
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15228997CDM2E20F-125A-M9BWエアクッション50~1000
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229006CDM2E20F-125AJエアクッション50~1000
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229015CDM2E20F-125AJ-B59Wエアクッション50~1000
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229024CDM2E20F-125AJ-C73エアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229033CDM2E20F-125AJ-C73Cエアクッション50~1000
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229042CDM2E20F-125AJ-C76エアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229051CDM2E20F-125AJ-H7A1エアクッション50~1000
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229067CDM2E20F-125AJ-H7A2エアクッション50~1000
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229076CDM2E20F-125AJ-H7Bエアクッション50~1000
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229085CDM2E20F-125AJ-H7BWエアクッション50~1000
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229094CDM2E20F-125AJ-H7Cエアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229103CDM2E20F-125AJ-H7NFエアクッション50~1000
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229112CDM2E20F-125AJ-H7NWエアクッション50~1000
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229121CDM2E20F-125AJ-H7PWエアクッション50~1000
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229137CDM2E20F-125AKエアクッション50~1000
15,780
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229146CDM2E20F-125AK-B59Wエアクッション50~1000
24,360
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする