曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-15~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-15~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全102種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
102種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15229672CDM2E20F-15-C7315ラバークッション50~750
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229681CDM2E20F-15-H7C15ラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229697CDM2E20F-150150ラバークッション50~750
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229706CDM2E20F-150-A33A150ラバークッション50~750
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229715CDM2E20F-150-A34A150ラバークッション50~750
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229724CDM2E20F-150-A44A150ラバークッション50~750
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229733CDM2E20F-150-B54150ラバークッション50~750
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229742CDM2E20F-150-B59W150ラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229751CDM2E20F-150-C73150ラバークッション50~750
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229767CDM2E20F-150-C73C150ラバークッション50~750
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229776CDM2E20F-150-C76150ラバークッション50~750
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229785CDM2E20F-150-G39A150ラバークッション50~750
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229794CDM2E20F-150-H7A1150ラバークッション50~750
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229803CDM2E20F-150-H7A1L150ラバークッション50~750
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229812CDM2E20F-150-H7A2150ラバークッション50~750
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229821CDM2E20F-150-H7B150ラバークッション50~750
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229837CDM2E20F-150-H7BW150ラバークッション50~750
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229846CDM2E20F-150-H7BWL150ラバークッション50~750
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229855CDM2E20F-150-H7C150ラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229864CDM2E20F-150-H7NF150ラバークッション50~750
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229873CDM2E20F-150-H7NW150ラバークッション50~750
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229882CDM2E20F-150-H7PW150ラバークッション50~750
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229891CDM2E20F-150-K39A150ラバークッション50~750
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229907CDM2E20F-150-M9BWL150ラバークッション50~750
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229916CDM2E20F-150A150エアクッション50~1000
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229925CDM2E20F-150A-B59W150エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229934CDM2E20F-150A-C73150エアクッション50~1000
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229943CDM2E20F-150A-C73C150エアクッション50~1000
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229952CDM2E20F-150A-C76150エアクッション50~1000
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229961CDM2E20F-150A-H7A1150エアクッション50~1000
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229977CDM2E20F-150A-H7A2150エアクッション50~1000
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229986CDM2E20F-150A-H7B150エアクッション50~1000
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15229995CDM2E20F-150A-H7BL150エアクッション50~1000
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15230004CDM2E20F-150A-H7BW150エアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15230013CDM2E20F-150A-H7C150エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15230022CDM2E20F-150A-H7NF150エアクッション50~1000
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15230031CDM2E20F-150A-H7NW150エアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15230047CDM2E20F-150A-H7PW150エアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15230056CDM2E20F-150AJ150エアクッション50~1000
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15230065CDM2E20F-150AJ-B59W150エアクッション50~1000
23,270
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15230074CDM2E20F-150AJ-C73150エアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15230083CDM2E20F-150AJ-C73C150エアクッション50~1000
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15230092CDM2E20F-150AJ-C76150エアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15230101CDM2E20F-150AJ-H7A1150エアクッション50~1000
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15230117CDM2E20F-150AJ-H7A2150エアクッション50~1000
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15230126CDM2E20F-150AJ-H7B150エアクッション50~1000
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15230135CDM2E20F-150AJ-H7BW150エアクッション50~1000
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15230144CDM2E20F-150AJ-H7C150エアクッション50~1000
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15230153CDM2E20F-150AJ-H7NF150エアクッション50~1000
23,930
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15230162CDM2E20F-150AJ-H7NW150エアクッション50~1000
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする