曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全145種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
145種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15232165CDM2E20F-25AJ-H7BW25エアクッション50~1000
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232174CDM2E20F-25AJ-H7C25エアクッション50~1000
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232183CDM2E20F-25AJ-H7NF25エアクッション50~1000
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232192CDM2E20F-25AJ-H7NW25エアクッション50~1000
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232201CDM2E20F-25AJ-H7PW25エアクッション50~1000
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232217CDM2E20F-25AK25エアクッション50~1000
13,230
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232226CDM2E20F-25AK-B59W25エアクッション50~1000
21,810
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232235CDM2E20F-25AK-C7325エアクッション50~1000
18,070
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232244CDM2E20F-25AK-C73C25エアクッション50~1000
19,390
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232253CDM2E20F-25AK-C7625エアクッション50~1000
18,070
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232262CDM2E20F-25AK-H7A125エアクッション50~1000
20,380
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232271CDM2E20F-25AK-H7A225エアクッション50~1000
20,380
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232287CDM2E20F-25AK-H7B25エアクッション50~1000
20,270
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232296CDM2E20F-25AK-H7BW25エアクッション50~1000
22,140
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232305CDM2E20F-25AK-H7C25エアクッション50~1000
21,590
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232314CDM2E20F-25AK-H7NF25エアクッション50~1000
22,470
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232323CDM2E20F-25AK-H7NW25エアクッション50~1000
22,140
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232332CDM2E20F-25AK-H7PW25エアクッション50~1000
22,140
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232341CDM2E20F-25J25ラバークッション50~750
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232357CDM2E20F-25J-B5425ラバークッション50~750
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232366CDM2E20F-25J-B59W25ラバークッション50~750
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232375CDM2E20F-25J-C7325ラバークッション50~750
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232384CDM2E20F-25J-C73C25ラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232393CDM2E20F-25J-C7625ラバークッション50~750
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232402CDM2E20F-25J-H7A125ラバークッション50~750
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232411CDM2E20F-25J-H7A225ラバークッション50~750
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232427CDM2E20F-25J-H7B25ラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232436CDM2E20F-25J-H7BW25ラバークッション50~750
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232445CDM2E20F-25J-H7C25ラバークッション50~750
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232454CDM2E20F-25J-H7NF25ラバークッション50~750
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232463CDM2E20F-25J-H7NW25ラバークッション50~750
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232472CDM2E20F-25J-H7PW25ラバークッション50~750
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232481CDM2E20F-25K25ラバークッション50~750
11,520
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232497CDM2E20F-25K-B5425ラバークッション50~750
19,330
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232506CDM2E20F-25K-B59W25ラバークッション50~750
20,100
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232515CDM2E20F-25K-C7325ラバークッション50~750
16,360
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232524CDM2E20F-25K-C73C25ラバークッション50~750
17,680
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232533CDM2E20F-25K-C7625ラバークッション50~750
16,360
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232542CDM2E20F-25K-H7A125ラバークッション50~750
18,670
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232551CDM2E20F-25K-H7A225ラバークッション50~750
18,670
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232567CDM2E20F-25K-H7B25ラバークッション50~750
18,560
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232576CDM2E20F-25K-H7BW25ラバークッション50~750
20,430
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232585CDM2E20F-25K-H7C25ラバークッション50~750
19,880
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232594CDM2E20F-25K-H7NF25ラバークッション50~750
20,760
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232603CDM2E20F-25K-H7NW25ラバークッション50~750
20,430
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232612CDM2E20F-25K-H7PW25ラバークッション50~750
20,430
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232621CDM2E20F-250250ラバークッション50~750
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232637CDM2E20F-250-A33A250ラバークッション50~750
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232646CDM2E20F-250-A34A250ラバークッション50~750
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15232655CDM2E20F-250-A44A250ラバークッション50~750
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする