曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-30~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-30~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全100種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
100種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15233617CDM2E20F-30-C7330ラバークッション50~750
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233626CDM2E20F-30-C73L30ラバークッション50~750
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233635CDM2E20F-30-H7A130ラバークッション50~750
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233644CDM2E20F-30A30エアクッション50~1000
8,420
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233653CDM2E20F-300300ラバークッション50~750
9,460
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233662CDM2E20F-300-A33A300ラバークッション50~750
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233671CDM2E20F-300-A34A300ラバークッション50~750
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233687CDM2E20F-300-A44A300ラバークッション50~750
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233696CDM2E20F-300-B54300ラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233705CDM2E20F-300-B59W300ラバークッション50~750
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233714CDM2E20F-300-C73300ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233723CDM2E20F-300-C73C300ラバークッション50~750
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233732CDM2E20F-300-C76300ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233741CDM2E20F-300-G39A300ラバークッション50~750
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233757CDM2E20F-300-H7A1300ラバークッション50~750
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233766CDM2E20F-300-H7A2300ラバークッション50~750
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233775CDM2E20F-300-H7B300ラバークッション50~750
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233784CDM2E20F-300-H7BW300ラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233793CDM2E20F-300-H7C300ラバークッション50~750
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233802CDM2E20F-300-H7NF300ラバークッション50~750
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233811CDM2E20F-300-H7NW300ラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233827CDM2E20F-300-H7PW300ラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233836CDM2E20F-300-K39A300ラバークッション50~750
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233845CDM2E20F-300A300エアクッション50~1000
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233854CDM2E20F-300A-B59W300エアクッション50~1000
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233863CDM2E20F-300A-C73300エアクッション50~1000
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233872CDM2E20F-300A-C73C300エアクッション50~1000
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233881CDM2E20F-300A-C76300エアクッション50~1000
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233897CDM2E20F-300A-H7A1300エアクッション50~1000
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233906CDM2E20F-300A-H7A2300エアクッション50~1000
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233915CDM2E20F-300A-H7B300エアクッション50~1000
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233924CDM2E20F-300A-H7BW300エアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233933CDM2E20F-300A-H7C300エアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233942CDM2E20F-300A-H7NF300エアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233951CDM2E20F-300A-H7NW300エアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233967CDM2E20F-300A-H7PW300エアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233976CDM2E20F-300AJ300エアクッション50~1000
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233985CDM2E20F-300AJ-B59W300エアクッション50~1000
26,570
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15233994CDM2E20F-300AJ-C73300エアクッション50~1000
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234003CDM2E20F-300AJ-C73C300エアクッション50~1000
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234012CDM2E20F-300AJ-C76300エアクッション50~1000
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234021CDM2E20F-300AJ-H7A1300エアクッション50~1000
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234037CDM2E20F-300AJ-H7A2300エアクッション50~1000
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234046CDM2E20F-300AJ-H7B300エアクッション50~1000
25,030
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234055CDM2E20F-300AJ-H7BW300エアクッション50~1000
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234064CDM2E20F-300AJ-H7C300エアクッション50~1000
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234073CDM2E20F-300AJ-H7NF300エアクッション50~1000
27,230
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234082CDM2E20F-300AJ-H7NW300エアクッション50~1000
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234091CDM2E20F-300AJ-H7PW300エアクッション50~1000
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234107CDM2E20F-300AK300エアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする