曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全128種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
128種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15251083CDM2E25-400400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251092CDM2E25-400-B54L400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251144CDM2E25-400-H7BLS400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251153CDM2E25-400-H7BS400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251162CDM2E25-400-H7BW400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
17082651CDM2E25-400-H7C400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251196CDM2E25-400-M9BW400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251205CDM2E25-400-M9BWL400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251214CDM2E25-400-M9BWS400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251223CDM2E25-400A400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,160
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251232CDM2E25-400A-A93400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251275CDM2E25-400A-H7BW400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,070
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251327CDM2E25-410A-H7A1410複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251336CDM2E25-420420複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251345CDM2E25-420-C73L420複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251397CDM2E25-425A-C73425複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251406CDM2E25-425A-H7BS425複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251415CDM2E25-425AJ-C73425複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,470
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251424CDM2E25-430-C73L430複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251433CDM2E25-430-H7BW430複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,910
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251442CDM2E25-430A-C73CZ430複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251451CDM2E25-430A-H7BW430複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251476CDM2E25-447A-H7BLS447複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251625CDM2E25-450450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251661CDM2E25-450-H7BLS450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251686CDM2E25-450-H7PW450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,910
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251704CDM2E25-450A450複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251747CDM2E25-450A-M9BWL450複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251756CDM2E25-450A-M9NW450複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251792CDM2E25-452A-M9BWS452複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251817CDM2E25-460A460複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251835CDM2E25-475A475複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251862CDM2E25-475A-M9BWS475複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15251896CDM2E25-480-M9BW480複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15250672CDM2E25-40-B5440複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
15250706CDM2E25-40-C7340複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15250751CDM2E25-40-H7A140複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15251582CDM2E25-45A-H7A1L45複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
15251311CDM2E25-410A410複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15250654CDM2E25-4040複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,000
取扱い終了
返品不可
15250663CDM2E25-40-B53L40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,700
取扱い終了
返品不可
15250681CDM2E25-40-B54L40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,700
取扱い終了
返品不可
15250697CDM2E25-40-B6440複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,400
取扱い終了
返品不可
15250715CDM2E25-40-C73CL40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,200
取扱い終了
返品不可
15250724CDM2E25-40-C73L40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,000
取扱い終了
返品不可
15250733CDM2E25-40-C73S40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,050
取扱い終了
返品不可
15250742CDM2E25-40-C73Z40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,600
取扱い終了
返品不可
15250767CDM2E25-40-H7A1L40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,100
取扱い終了
返品不可
15250776CDM2E25-40-H7B40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,400
取扱い終了
返品不可
15250785CDM2E25-40-H7BAL40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15250672CDM2E25-40-B5434823206CDM2E25-40Z-B54CDM2E25-40-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-40Z) SMC 34823206CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-40Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15250706CDM2E25-40-C7334823084CDM2E25-40Z-A93CDM2E25-40-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-40Z) SMC 34823084CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-40Z)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15250751CDM2E25-40-H7A134823154CDM2E25-40Z-M9NCDM2E25-40-H7A1 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-40Z) SMC 34823154CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-40Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15251582CDM2E25-45A-H7A1L34823662CDM2E25-45AZ-M9NLCDM2E25-45A-H7A1L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-45AZ) SMC 34823662CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-45AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15251311CDM2E25-410A49287954CDM2E25-410AZCDM2E25-410A 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 49287954標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2ESMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする