エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-100~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-100~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)100取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15257751CDM2E25F-100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,760
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257767CDM2E25F-100-A33A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257776CDM2E25F-100-A34A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257785CDM2E25F-100-A44A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257794CDM2E25F-100-B54複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257803CDM2E25F-100-B54L複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257812CDM2E25F-100-B59W複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257821CDM2E25F-100-C73複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257837CDM2E25F-100-C73C複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257846CDM2E25F-100-C76複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257855CDM2E25F-100-G39A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257864CDM2E25F-100-H7A1複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257873CDM2E25F-100-H7A2複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257882CDM2E25F-100-H7B複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257891CDM2E25F-100-H7BW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257907CDM2E25F-100-H7C複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257916CDM2E25F-100-H7NF複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257925CDM2E25F-100-H7NW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257934CDM2E25F-100-H7PW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257943CDM2E25F-100-K39A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257952CDM2E25F-100A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,460
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257961CDM2E25F-100A-B59W複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257977CDM2E25F-100A-C73複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257986CDM2E25F-100A-C73C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15257995CDM2E25F-100A-C76複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258004CDM2E25F-100A-H7A1複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258013CDM2E25F-100A-H7A2複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258022CDM2E25F-100A-H7B複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258031CDM2E25F-100A-H7BW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258047CDM2E25F-100A-H7BWL複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258056CDM2E25F-100A-H7C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258065CDM2E25F-100A-H7NF複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258074CDM2E25F-100A-H7NW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258083CDM2E25F-100A-H7PW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258092CDM2E25F-100AJ複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258101CDM2E25F-100AJ-B59W複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258117CDM2E25F-100AJ-C73複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258126CDM2E25F-100AJ-C73C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258135CDM2E25F-100AJ-C76複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258144CDM2E25F-100AJ-H7A1複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258153CDM2E25F-100AJ-H7A2複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258162CDM2E25F-100AJ-H7B複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258171CDM2E25F-100AJ-H7BW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258187CDM2E25F-100AJ-H7C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258196CDM2E25F-100AJ-H7NF複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,320
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258205CDM2E25F-100AJ-H7NW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258214CDM2E25F-100AJ-H7PW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258223CDM2E25F-100AK複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,640
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258232CDM2E25F-100AK-B59W複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,220
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258241CDM2E25F-100AK-C73複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,480
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする