エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-12~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-12~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全97種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
97種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15258756CDM2E25F-120A-C73120エアクッション50~1000
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258765CDM2E25F-125125ラバークッション50~750
8,030
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258774CDM2E25F-125-A33A125ラバークッション50~750
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258783CDM2E25F-125-A34A125ラバークッション50~750
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258792CDM2E25F-125-A44A125ラバークッション50~750
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258801CDM2E25F-125-B54125ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258817CDM2E25F-125-B59W125ラバークッション50~750
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258826CDM2E25F-125-C73125ラバークッション50~750
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258835CDM2E25F-125-C73C125ラバークッション50~750
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258844CDM2E25F-125-C76125ラバークッション50~750
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258853CDM2E25F-125-G39A125ラバークッション50~750
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258862CDM2E25F-125-H7A1125ラバークッション50~750
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258871CDM2E25F-125-H7A2125ラバークッション50~750
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258887CDM2E25F-125-H7B125ラバークッション50~750
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258896CDM2E25F-125-H7BW125ラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258905CDM2E25F-125-H7C125ラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258914CDM2E25F-125-H7NF125ラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258923CDM2E25F-125-H7NW125ラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258932CDM2E25F-125-H7PW125ラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258941CDM2E25F-125-K39A125ラバークッション50~750
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258957CDM2E25F-125A125エアクッション50~1000
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258966CDM2E25F-125A-B59W125エアクッション50~1000
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258975CDM2E25F-125A-C73125エアクッション50~1000
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258984CDM2E25F-125A-C73C125エアクッション50~1000
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15258993CDM2E25F-125A-C76125エアクッション50~1000
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259002CDM2E25F-125A-H7A1125エアクッション50~1000
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259011CDM2E25F-125A-H7A2125エアクッション50~1000
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259027CDM2E25F-125A-H7B125エアクッション50~1000
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259036CDM2E25F-125A-H7BW125エアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259045CDM2E25F-125A-H7C125エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259054CDM2E25F-125A-H7NF125エアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259063CDM2E25F-125A-H7NW125エアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259072CDM2E25F-125A-H7PW125エアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259081CDM2E25F-125AJ125エアクッション50~1000
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259097CDM2E25F-125AJ-B59W125エアクッション50~1000
23,210
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259106CDM2E25F-125AJ-C73125エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259115CDM2E25F-125AJ-C73C125エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259124CDM2E25F-125AJ-C76125エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259133CDM2E25F-125AJ-H7A1125エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259142CDM2E25F-125AJ-H7A2125エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259151CDM2E25F-125AJ-H7B125エアクッション50~1000
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259167CDM2E25F-125AJ-H7BW125エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259176CDM2E25F-125AJ-H7C125エアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259185CDM2E25F-125AJ-H7NF125エアクッション50~1000
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259194CDM2E25F-125AJ-H7NW125エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259203CDM2E25F-125AJ-H7PW125エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259212CDM2E25F-125AK125エアクッション50~1000
16,270
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259221CDM2E25F-125AK-B59W125エアクッション50~1000
24,850
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259237CDM2E25F-125AK-C73125エアクッション50~1000
21,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15259246CDM2E25F-125AK-C73C125エアクッション50~1000
22,430
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする