エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-30~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-30~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15263613CDM2E25F-30K-C7330ラバークッション50~750
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263622CDM2E25F-300300ラバークッション50~750
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263631CDM2E25F-300-A33A300ラバークッション50~750
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263647CDM2E25F-300-A34A300ラバークッション50~750
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263656CDM2E25F-300-A44A300ラバークッション50~750
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263665CDM2E25F-300-B54300ラバークッション50~750
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263674CDM2E25F-300-B59W300ラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263683CDM2E25F-300-C73300ラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263692CDM2E25F-300-C73C300ラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263701CDM2E25F-300-C76300ラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263717CDM2E25F-300-G39A300ラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263726CDM2E25F-300-H7A1300ラバークッション50~750
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263735CDM2E25F-300-H7A2300ラバークッション50~750
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263744CDM2E25F-300-H7B300ラバークッション50~750
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263753CDM2E25F-300-H7BW300ラバークッション50~750
18,870
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263762CDM2E25F-300-H7C300ラバークッション50~750
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263771CDM2E25F-300-H7NF300ラバークッション50~750
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263787CDM2E25F-300-H7NW300ラバークッション50~750
18,870
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263796CDM2E25F-300-H7PW300ラバークッション50~750
18,870
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263805CDM2E25F-300-K39A300ラバークッション50~750
23,490
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263814CDM2E25F-300A300エアクッション50~1000
11,660
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263823CDM2E25F-300A-B59W300エアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263832CDM2E25F-300A-C73300エアクッション50~1000
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263841CDM2E25F-300A-C73C300エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263857CDM2E25F-300A-C76300エアクッション50~1000
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263866CDM2E25F-300A-H7A1300エアクッション50~1000
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263875CDM2E25F-300A-H7A2300エアクッション50~1000
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263884CDM2E25F-300A-H7B300エアクッション50~1000
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263893CDM2E25F-300A-H7BW300エアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263902CDM2E25F-300A-H7C300エアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263911CDM2E25F-300A-H7NF300エアクッション50~1000
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263927CDM2E25F-300A-H7NW300エアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263936CDM2E25F-300A-H7PW300エアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263945CDM2E25F-300AJ300エアクッション50~1000
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263954CDM2E25F-300AJ-B59W300エアクッション50~1000
27,060
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263963CDM2E25F-300AJ-C73300エアクッション50~1000
23,320
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263972CDM2E25F-300AJ-C73C300エアクッション50~1000
24,640
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263981CDM2E25F-300AJ-C76300エアクッション50~1000
23,320
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15263997CDM2E25F-300AJ-H7A1300エアクッション50~1000
25,630
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15264006CDM2E25F-300AJ-H7A2300エアクッション50~1000
25,630
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15264015CDM2E25F-300AJ-H7B300エアクッション50~1000
25,520
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15264024CDM2E25F-300AJ-H7BW300エアクッション50~1000
27,390
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15264033CDM2E25F-300AJ-H7C300エアクッション50~1000
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15264042CDM2E25F-300AJ-H7NF300エアクッション50~1000
27,720
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15264051CDM2E25F-300AJ-H7NW300エアクッション50~1000
27,390
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15264067CDM2E25F-300AJ-H7PW300エアクッション50~1000
27,390
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15264076CDM2E25F-300AK300エアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15264085CDM2E25F-300AK-B59W300エアクッション50~1000
29,320
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15264094CDM2E25F-300AK-C73300エアクッション50~1000
25,580
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15264103CDM2E25F-300AK-C73C300エアクッション50~1000
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする