曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-13~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-13~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15271916CDM2E32-13001300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,570
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15271855CDM2E32-130A-H7B130複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
15271907CDM2E32-130T130単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15271952CDM2E32-135-C73S135複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15271803CDM2E32-130130複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,200
取扱い終了
返品不可
15271812CDM2E32-130-B53L130複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,900
取扱い終了
返品不可
15271821CDM2E32-130-B54130複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,300
取扱い終了
返品不可
15271837CDM2E32-130A130複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,050
取扱い終了
返品不可
15271846CDM2E32-130A-C73L130複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,050
取扱い終了
返品不可
15271864CDM2E32-130A-H7BL130複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,050
取扱い終了
返品不可
15271873CDM2E32-130A-H7NW130複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,150
取扱い終了
返品不可
15271882CDM2E32-130A-M9BWL130複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,750
取扱い終了
返品不可
15271891CDM2E32-130S130単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
10,700
取扱い終了
返品不可
15271934CDM2E32-135135複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,200
取扱い終了
返品不可
15271943CDM2E32-135-B54135複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,300
取扱い終了
返品不可
15271961CDM2E32-135A135複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,050
取扱い終了
返品不可
15271977CDM2E32-135A-C73135複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,450
取扱い終了
返品不可
15271925CDM2E32-1300-C73C1300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
24,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15271855CDM2E32-130A-H7B34834144CDM2E32-130AZ-M9BCDM2E32-130A-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-130AZ) SMC 34834144CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-130AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15271907CDM2E32-130T31364716CDM2E32-130TZCDM2E32-130T エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z SMC 31364716エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-ZSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15271952CDM2E32-135-C73S34834214CDM2E32-135Z-A93SCDM2E32-135-C73S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-135Z) SMC 34834214CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-135Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする