曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-15~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-15~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32内容量1個
全116種類を絞り込む
ストローク(mm)
116種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15273614CDM2E32-150AJ-H7BW2S150複動片ロッド
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15274375CDM2E32-1500-C73Z1500複動片ロッド
28,930
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15274384CDM2E32-1500-H7B1500複動片ロッド
29,810
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15274393CDM2E32-15061506複動片ロッド
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15273334CDM2E32-150A-H7NWL150複動片ロッド
17,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15273431CDM2E32-150AJ150複動片ロッド
13,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15273492CDM2E32-150AJ-C73150複動片ロッド
18,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
15273824CDM2E32-150AK-H7BL150複動片ロッド
22,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
15273946CDM2E32-150J-B54150複動片ロッド
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
15273291CDM2E32-150A-H7C150複動片ロッド
16,650
取扱い終了
返品不可
15273307CDM2E32-150A-H7CL150複動片ロッド
17,250
取扱い終了
返品不可
15273316CDM2E32-150A-H7NF150複動片ロッド
17,450
取扱い終了
返品不可
15273325CDM2E32-150A-H7NW150複動片ロッド
17,150
取扱い終了
返品不可
15273343CDM2E32-150A-H7PW150複動片ロッド
17,150
取扱い終了
返品不可
15273352CDM2E32-150A-K39A150複動片ロッド
21,350
取扱い終了
返品不可
15273361CDM2E32-150A-M9BW150複動片ロッド
15,150
取扱い終了
返品不可
15273377CDM2E32-150A-M9BWL150複動片ロッド
15,750
取扱い終了
返品不可
15273386CDM2E32-150A-M9BWLS150複動片ロッド
12,250
取扱い終了
返品不可
15273395CDM2E32-150A-M9BWS150複動片ロッド
11,950
取扱い終了
返品不可
15273404CDM2E32-150A-M9NW150複動片ロッド
15,150
取扱い終了
返品不可
15273413CDM2E32-150A-M9NWL150複動片ロッド
15,750
取扱い終了
返品不可
15273422CDM2E32-150A-M9NWLS150複動片ロッド
12,250
取扱い終了
返品不可
15273447CDM2E32-150AJ-A33A150複動片ロッド
23,950
取扱い終了
返品不可
15273456CDM2E32-150AJ-A34A150複動片ロッド
23,950
取扱い終了
返品不可
15273465CDM2E32-150AJ-A44A150複動片ロッド
27,050
取扱い終了
返品不可
15273474CDM2E32-150AJ-B54150複動片ロッド
20,850
取扱い終了
返品不可
15273483CDM2E32-150AJ-B59W150複動片ロッド
21,550
取扱い終了
返品不可
15273501CDM2E32-150AJ-C73C150複動片ロッド
19,350
取扱い終了
返品不可
15273517CDM2E32-150AJ-C73L150複動片ロッド
18,750
取扱い終了
返品不可
15273526CDM2E32-150AJ-C76150複動片ロッド
18,150
取扱い終了
返品不可
15273535CDM2E32-150AJ-G39A150複動片ロッド
26,150
取扱い終了
返品不可
15273544CDM2E32-150AJ-H7A1150複動片ロッド
20,250
取扱い終了
返品不可
15273553CDM2E32-150AJ-H7A2150複動片ロッド
20,250
取扱い終了
返品不可
15273562CDM2E32-150AJ-H7B150複動片ロッド
20,150
取扱い終了
返品不可
15273571CDM2E32-150AJ-H7BAL150複動片ロッド
23,950
取扱い終了
返品不可
15273587CDM2E32-150AJ-H7BL150複動片ロッド
20,750
取扱い終了
返品不可
15273596CDM2E32-150AJ-H7BW150複動片ロッド
21,850
取扱い終了
返品不可
15273605CDM2E32-150AJ-H7BWLS150複動片ロッド
17,950
取扱い終了
返品不可
15273623CDM2E32-150AJ-H7C150複動片ロッド
21,350
取扱い終了
返品不可
15273632CDM2E32-150AJ-H7NF150複動片ロッド
22,150
取扱い終了
返品不可
15273641CDM2E32-150AJ-H7NW150複動片ロッド
21,850
取扱い終了
返品不可
15273657CDM2E32-150AJ-H7PW150複動片ロッド
21,850
取扱い終了
返品不可
15273666CDM2E32-150AJ-K39A150複動片ロッド
26,050
取扱い終了
返品不可
15273675CDM2E32-150AJ-M9BW150複動片ロッド
19,850
取扱い終了
返品不可
15273684CDM2E32-150AJ-M9BWL150複動片ロッド
20,450
取扱い終了
返品不可
15273693CDM2E32-150AK150複動片ロッド
15,320
取扱い終了
返品不可
15273702CDM2E32-150AK-A33A150複動片ロッド
25,520
取扱い終了
返品不可
15273711CDM2E32-150AK-A34A150複動片ロッド
25,520
取扱い終了
返品不可
15273727CDM2E32-150AK-A44A150複動片ロッド
28,620
取扱い終了
返品不可
15273736CDM2E32-150AK-B54150複動片ロッド
22,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15273334CDM2E32-150A-H7NWL34834826CDM2E32-150AZ-M9NWLCDM2E32-150A-H7NWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150AZ) SMC 34834826CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15273431CDM2E32-150AJ34834388CDM2E32-150AJZCDM2E32-150AJ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150AJZ) SMC 34834388CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150AJZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15273492CDM2E32-150AJ-C7334834397CDM2E32-150AJZ-A93CDM2E32-150AJ-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150AJZ) SMC 34834397CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150AJZ)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15273824CDM2E32-150AK-H7BL34834433CDM2E32-150AKZ-M9BLCDM2E32-150AK-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150AKZ) SMC 34834433CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150AKZ)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15273946CDM2E32-150J-B5434835063CDM2E32-150JZ-B54CDM2E32-150J-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150JZ) SMC 34835063CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150JZ)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする