曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-190~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-190~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-190~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全9種類を絞り込む
クッション
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15275215CDM2E32-19001900ラバークッション50~750
27,170
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15275233CDM2E32-1900A1900エアクッション50~1000
29,210
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15275163CDM2E32-190190ラバークッション50~750
7,700
取扱い終了
返品不可
15275172CDM2E32-190-H7A1190ラバークッション50~750
14,200
取扱い終了
返品不可
15275181CDM2E32-190A-B54190エアクッション50~1000
16,650
取扱い終了
返品不可
15275197CDM2E32-190A-C73190エアクッション50~1000
13,950
取扱い終了
返品不可
15275206CDM2E32-190AJ-C73C190エアクッション50~1000
20,350
取扱い終了
返品不可
15275224CDM2E32-1900-H7BZ1900ラバークッション50~750
32,300
取扱い終了
返品不可
15275242CDM2E32-1900A-H7BZ1900エアクッション50~1000
34,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする