曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
全150種類を絞り込む
ストローク(mm)
150種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15285627CDM2E32-40032400複動片ロッド
10,670
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
15285672CDM2E32-400-C73C32400複動片ロッド
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15285776CDM2E32-400-H7BW32400複動片ロッド
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15285803CDM2E32-400-M9BWL32400複動片ロッド
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15285812CDM2E32-400-M9BWLS32400複動片ロッド
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15285821CDM2E32-400-M9NW32400複動片ロッド
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15285837CDM2E32-400A32400複動片ロッド
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15285846CDM2E32-400A-B5332400複動片ロッド
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15285855CDM2E32-400A-B53L32400複動片ロッド
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15285907CDM2E32-400A-H7A132400複動片ロッド
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15285925CDM2E32-400A-H7BW32400複動片ロッド
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15285934CDM2E32-400A-H7BWL32400複動片ロッド
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15285986CDM2E32-404A-C7332404複動片ロッド
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15286056CDM2E32-42532425複動片ロッド
10,950
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
15286083CDM2E32-425A-B59W32425複動片ロッド
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15286101CDM2E32-425A-M9BW32425複動片ロッド
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15286266CDM2E32-45032450複動片ロッド
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15286275CDM2E32-450-B53Z32450複動片ロッド
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15286336CDM2E32-450-C73532450複動片ロッド
23,820
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15286363CDM2E32-450-M9BW32450複動片ロッド
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15286372CDM2E32-450A32450複動片ロッド
13,260
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15286397CDM2E32-450A-B5432450複動片ロッド
21,070
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15286424CDM2E32-450A-C73L32450複動片ロッド
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15286433CDM2E32-450A-H7B32450複動片ロッド
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15286494CDM2E32-450A-M9BWL32450複動片ロッド
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15286503CDM2E32-450A-M9BWLS32450複動片ロッド
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15286573CDM2E32-480A-C7332480複動片ロッド
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15285225CDM2E32-40-C73S3240複動片ロッド
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15286013CDM2E32-42A3242複動片ロッド
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15286162CDM2E32-45-C733245複動片ロッド
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
15286196CDM2E32-45-C73S3245複動片ロッド
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15286126CDM2E32-440A-H7A132440複動片ロッド
18,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
15286582CDM2E32-49032490複動片ロッド
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15285112CDM2E32-403240複動片ロッド
6,200
取扱い終了
返品不可
15285146CDM2E32-40+35-C73L3-XC11---
21,350
取扱い終了
返品不可
15285121CDM2E32-40+110-H7BWL4-XC11---
32,150
取扱い終了
返品不可
15285137CDM2E32-40+110-M9BWL4-XC1132-複動片ロッド
28,150
取扱い終了
返品不可
15285155CDM2E32-40-A33A3240複動片ロッド
16,400
取扱い終了
返品不可
15285164CDM2E32-40-B543240複動片ロッド
13,300
取扱い終了
返品不可
15285173CDM2E32-40-B54L3240複動片ロッド
13,900
取扱い終了
返品不可
15285182CDM2E32-40-B54LS3240複動片ロッド
9,900
取扱い終了
返品不可
15285191CDM2E32-40-C733240複動片ロッド
10,600
取扱い終了
返品不可
15285207CDM2E32-40-C73L3240複動片ロッド
11,200
取扱い終了
返品不可
15285216CDM2E32-40-C73L33240複動片ロッド
15,240
取扱い終了
返品不可
15285234CDM2E32-40-C803240複動片ロッド
10,400
取扱い終了
返品不可
15285243CDM2E32-40-C80CZ3240複動片ロッド
12,900
取扱い終了
返品不可
15285252CDM2E32-40-C80L3240複動片ロッド
11,000
取扱い終了
返品不可
15285261CDM2E32-40-H7A13240複動片ロッド
12,700
取扱い終了
返品不可
15285277CDM2E32-40-H7B3240複動片ロッド
12,600
取扱い終了
返品不可
15285286CDM2E32-40-H7BAL3240複動片ロッド
16,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15285225CDM2E32-40-C73S34843515CDM2E32-40Z-A93SCDM2E32-40-C73S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-40Z) SMC 34843515CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-40Z)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15286013CDM2E32-42A34843752CDM2E32-42AZCDM2E32-42A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-42AZ) SMC 34843752CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-42AZ)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15286162CDM2E32-45-C7334844102CDM2E32-45Z-A93CDM2E32-45-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-45Z) SMC 34844102CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-45Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15286196CDM2E32-45-C73S34844093CDM2E32-45Z-A93SCDM2E32-45-C73S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-45Z) SMC 34844093CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-45Z)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15286126CDM2E32-440A-H7A151109855CDM2E32-440AZ-H7A1CDM2E32-440A-H7A1 CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 51109855CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15286582CDM2E32-49049287893CDM2E32-490ZCDM2E32-490 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 49287893標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2ESMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする