曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-55~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-55~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-55~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-55~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全12種類を絞り込む
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15289495CDM2E32-550550ラバークッション50~750
12,320
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15289522CDM2E32-550A550エアクッション50~1000
14,360
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15289531CDM2E32-550A-C73L550エアクッション50~1000
19,860
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15289434CDM2E32-5555ラバークッション50~750
6,450
取扱い終了
返品不可
15289443CDM2E32-55-C73CS55ラバークッション50~750
9,100
取扱い終了
返品不可
15289452CDM2E32-55-C73S55ラバークッション50~750
8,500
取扱い終了
返品不可
15289461CDM2E32-55-H7BAZ55ラバークッション50~750
17,250
取扱い終了
返品不可
15289477CDM2E32-55A55エアクッション50~1000
8,300
取扱い終了
返品不可
15289486CDM2E32-55A-C7355エアクッション50~1000
12,700
取扱い終了
返品不可
15289504CDM2E32-550-C73550ラバークッション50~750
15,600
取扱い終了
返品不可
15289513CDM2E32-550-C73L550ラバークッション50~750
16,200
取扱い終了
返品不可
15289547CDM2E32-550A-H7B550エアクッション50~1000
19,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする