曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-7~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-7~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全121種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
121種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15303407CDM2E32F-70-B5470複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303416CDM2E32F-70A70複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303434CDM2E32F-7575複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303443CDM2E32F-75-A33A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303452CDM2E32F-75-A34A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303461CDM2E32F-75-A44A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303477CDM2E32F-75-B5475複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303486CDM2E32F-75-B54Z75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303495CDM2E32F-75-B59W75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303504CDM2E32F-75-C7375複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303513CDM2E32F-75-C73C75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303522CDM2E32F-75-C73S75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303531CDM2E32F-75-C73Z75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303547CDM2E32F-75-C7675複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303556CDM2E32F-75-G39A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303565CDM2E32F-75-H7A175複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303574CDM2E32F-75-H7A275複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303583CDM2E32F-75-H7B75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303592CDM2E32F-75-H7BW75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303601CDM2E32F-75-H7C75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303617CDM2E32F-75-H7NF75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303626CDM2E32F-75-H7NW75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303635CDM2E32F-75-H7PW75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303644CDM2E32F-75-K39A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303653CDM2E32F-75A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303662CDM2E32F-75A-A33A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303671CDM2E32F-75A-A34A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303687CDM2E32F-75A-A44A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303696CDM2E32F-75A-B5475複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303705CDM2E32F-75A-B59W75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303714CDM2E32F-75A-C7375複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303723CDM2E32F-75A-C73C75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303732CDM2E32F-75A-C7675複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303741CDM2E32F-75A-G39A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303757CDM2E32F-75A-H7A175複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303766CDM2E32F-75A-H7A275複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303775CDM2E32F-75A-H7B75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303784CDM2E32F-75A-H7BW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303793CDM2E32F-75A-H7C75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303802CDM2E32F-75A-H7NF75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303811CDM2E32F-75A-H7NW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303827CDM2E32F-75A-H7PW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303836CDM2E32F-75A-K39A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,270
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303845CDM2E32F-75AJ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303854CDM2E32F-75AJ-A33A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303863CDM2E32F-75AJ-A34A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303872CDM2E32F-75AJ-A44A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
28,710
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303881CDM2E32F-75AJ-B5475複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303897CDM2E32F-75AJ-B59W75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15303906CDM2E32F-75AJ-C7375複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする