曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全96種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
96種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15321223CDM2E40-400400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,510
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321232CDM2E40-400-B54400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,320
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321241CDM2E40-400-B54L400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,980
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321266CDM2E40-400-C73LS400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,100
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321311CDM2E40-400-H7BL400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,210
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321354CDM2E40-400-M9BW400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321363CDM2E40-400A400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,160
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321424CDM2E40-400A-H7BL400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321433CDM2E40-400A-H7BW400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,070
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321476CDM2E40-400A-M9BWZ400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,190
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321485CDM2E40-400J400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,430
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321494CDM2E40-400J-B54S400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
27,170
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321512CDM2E40-400J-H7BW400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
32,340
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321521CDM2E40-410-H7B410複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321546CDM2E40-420-C73420複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321555CDM2E40-420-C73C420複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321564CDM2E40-425A425複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321582CDM2E40-445A-C73Z445複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321652CDM2E40-450450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321661CDM2E40-450-B54450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321695CDM2E40-450-H7B450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,320
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321713CDM2E40-450-M9BWL450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321722CDM2E40-450A450複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,930
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321731CDM2E40-450A-B53450複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321765CDM2E40-450A-C73LS450複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,520
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321792CDM2E40-450A-M9BW450複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,640
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321801CDM2E40-455-C73L455複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321826CDM2E40-455A-C73Z455複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,480
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321844CDM2E40-475-C73Z475複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321853CDM2E40-475-H7B475複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321862CDM2E40-480-C73480複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,890
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321871CDM2E40-480-C73CL480複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,870
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321896CDM2E40-480-C73Z480複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,210
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15321162CDM2E40-40A-H7NWS40複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
15321616CDM2E40-45-C73L45複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15320943CDM2E40-4040複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,200
取扱い終了
返品不可
15320952CDM2E40-40-A33A40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,400
取扱い終了
返品不可
15320961CDM2E40-40-B5440複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,300
取扱い終了
返品不可
15320977CDM2E40-40-B54L40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,900
取扱い終了
返品不可
15320986CDM2E40-40-C7340複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,600
取扱い終了
返品不可
15320995CDM2E40-40-C73L40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,200
取扱い終了
返品不可
15321004CDM2E40-40-C73S40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,250
取扱い終了
返品不可
15321013CDM2E40-40-H7A140複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,700
取扱い終了
返品不可
15321022CDM2E40-40-H7A1L40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,300
取扱い終了
返品不可
15321031CDM2E40-40-H7B40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,600
取扱い終了
返品不可
15321047CDM2E40-40-H7BWLS40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,400
取扱い終了
返品不可
15321056CDM2E40-40-M9BWLS40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,400
取扱い終了
返品不可
15321065CDM2E40-40A40複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,700
取扱い終了
返品不可
15321074CDM2E40-40A-B5340複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,800
取扱い終了
返品不可
15321083CDM2E40-40A-B5440複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15321162CDM2E40-40A-H7NWS34861733CDM2E40-40AZ-M9NWSCDM2E40-40A-H7NWS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-40AZ) SMC 34861733CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-40AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15321616CDM2E40-45-C73L34862144CDM2E40-45Z-A93LCDM2E40-45-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-45Z) SMC 34862144CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-45Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする