曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-7~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-7~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全121種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
121種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15327277CDM2E40-750-C73750複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
25,740
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15327286CDM2E40-750A750複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15327322CDM2E40-750A-M9BWL750複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
29,920
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15327365CDM2E40-785-C73L785複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
27,170
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15327374CDM2E40-785A-C73785複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
28,160
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15326297CDM2E40-75A-H7NW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
15326394CDM2E40-75A-M9NW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
15326184CDM2E40-75A-H7BAL75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,250
取扱い終了
返品不可
15326193CDM2E40-75A-H7BAZ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,850
取扱い終了
返品不可
15326202CDM2E40-75A-H7BL75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,050
取扱い終了
返品不可
15326211CDM2E40-75A-H7BLS75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,400
取扱い終了
返品不可
15326227CDM2E40-75A-H7BS75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,100
取扱い終了
返品不可
15326236CDM2E40-75A-H7BW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,150
取扱い終了
返品不可
15326245CDM2E40-75A-H7BWL75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,750
取扱い終了
返品不可
15326254CDM2E40-75A-H7BWL375複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,250
取扱い終了
返品不可
15326263CDM2E40-75A-H7BZ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,650
取扱い終了
返品不可
15326272CDM2E40-75A-H7C75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,650
取扱い終了
返品不可
15326281CDM2E40-75A-H7NF75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,450
取扱い終了
返品不可
15326306CDM2E40-75A-H7NWL75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,750
取扱い終了
返品不可
15326315CDM2E40-75A-H7NWLS75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,250
取扱い終了
返品不可
15326324CDM2E40-75A-H7PW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,150
取扱い終了
返品不可
15326333CDM2E40-75A-K39A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,350
取扱い終了
返品不可
15326342CDM2E40-75A-M9BW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,150
取扱い終了
返品不可
15326351CDM2E40-75A-M9BWL75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,750
取扱い終了
返品不可
15326367CDM2E40-75A-M9BWL375複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,250
取扱い終了
返品不可
15326376CDM2E40-75A-M9BWS75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,950
取扱い終了
返品不可
15326385CDM2E40-75A-M9BWZ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,350
取扱い終了
返品不可
15326403CDM2E40-75AJ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,000
取扱い終了
返品不可
15326412CDM2E40-75AJ-A33A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,200
取扱い終了
返品不可
15326421CDM2E40-75AJ-A34A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,200
取扱い終了
返品不可
15326437CDM2E40-75AJ-A44A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
28,300
取扱い終了
返品不可
15326446CDM2E40-75AJ-B5475複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,100
取扱い終了
返品不可
15326455CDM2E40-75AJ-B59W75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,800
取扱い終了
返品不可
15326464CDM2E40-75AJ-C7375複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,400
取扱い終了
返品不可
15326473CDM2E40-75AJ-C73C75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,600
取扱い終了
返品不可
15326482CDM2E40-75AJ-C7675複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,400
取扱い終了
返品不可
15326491CDM2E40-75AJ-G39A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,400
取扱い終了
返品不可
15326507CDM2E40-75AJ-H7A175複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,500
取扱い終了
返品不可
15326516CDM2E40-75AJ-H7A1L75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,100
取扱い終了
返品不可
15326525CDM2E40-75AJ-H7A275複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,500
取扱い終了
返品不可
15326534CDM2E40-75AJ-H7B75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,400
取扱い終了
返品不可
15326543CDM2E40-75AJ-H7BW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,100
取扱い終了
返品不可
15326552CDM2E40-75AJ-H7BWZ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,300
取扱い終了
返品不可
15326561CDM2E40-75AJ-H7C75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,600
取扱い終了
返品不可
15326577CDM2E40-75AJ-H7NF75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,400
取扱い終了
返品不可
15326586CDM2E40-75AJ-H7NW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,100
取扱い終了
返品不可
15326595CDM2E40-75AJ-H7PW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,100
取扱い終了
返品不可
15326604CDM2E40-75AJ-K39A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,300
取扱い終了
返品不可
15326613CDM2E40-75AK75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,330
取扱い終了
返品不可
15326622CDM2E40-75AK-A33A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15326297CDM2E40-75A-H7NW34864856CDM2E40-75AZ-M9NWCDM2E40-75A-H7NW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-75AZ) SMC 34864856CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-75AZ)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15326394CDM2E40-75A-M9NW34864856CDM2E40-75AZ-M9NWCDM2E40-75A-M9NW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-75AZ) SMC 34864856CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-75AZ)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする